Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WALTER TOOLS A6488TML-1.9 Jobber Drill 1.9mm 140 Carbide | AF8QKY 29FR94

WALTER TOOLS A6488TML-1.9 Jobber fúró 1.9 mm 140 keményfém

Raktáron
Tétel: AF8QKY Modell: A6488TML-1.9Kereszthivatkozás: 29FR94
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
€111.95 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételJobber fúrófej
Vágási irányJobb kéz
Tizedes egyenérték0.074 "
Dimenzió típusaMetric
befejezTML – TiNAl
Fuvola hossza20mm
FokozatK30F
Lista számaA6488
AnyagSzilárd keményfém
Teljes hossz68mm
Pont szöge140 fok
Pont típusaÖnközpontú
Shank Dia.3mm
Méret1.9mm

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.01
Hajó magassága (cm)1.27
Hajó hossza (cm)8.89
Hajószélesség (cm)1.27
HS-kód8209000030

Termék részletek:

    • Hűtőfolyadék keresztül (igen)

Termékváltozatok

TermékekModellTizedes egyenértékFuvola hosszaLista számaTeljes hosszMéretÁr
WALTER TOOLS A6488TML-1.3 Jobber fúró 1.3mm 140 keményfém | AF8PWF 29FR80 A6488TML-1.30.051 "15mmA648855mm1.3mm€111.95
WALTER TOOLS A6488TML-1.35 Jobber Fúró 1.35mm 140 Keményfém | AF8PWG 29FR81 A6488TML-1.350.053 "15mmA648855mm1.35mm€111.95
WALTER TOOLS A6488TML-1.4 Jobber fúró 1.4mm 140 keményfém | AF8PWH 29FR82 A6488TML-1.40.055 "15mmA648855mm1.4mm€111.95
WALTER TOOLS A6488TML-1.05 Jobber fúró 1.05mm 140 keményfém | AF8QKF 29FR73 A6488TML-1.050.041 "15mmA648855mm1.05mm€111.95
WALTER TOOLS A6488TML-1.5 Jobber Fúró 1.5mm 140 keményfém | AF8QKM 29FR84 A6488TML-1.50.059 "20mmA648868mm1.5 "€111.95
WALTER TOOLS A6488TML-1.6 Jobber Fúró 1.6mm 140 keményfém | AF8QKQ 29FR87 A6488TML-1.60.063 "20mmA648868mm1.6mm€111.95
WALTER TOOLS A6488TML-1.65 Jobber Fúró 1.65mm 140 Keményfém | AF8QKR 29FR88 A6488TML-1.650.065 "20mmA648868mm1.65mm€111.95

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WALTER TOOLS A6488TML-1.9 Jobber fúró 1.9 mm 140 keményfém
€111.95 /Mértékegység