Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WALTER TOOLS A6488TML-1.4 Jobber fúró 1.4mm 140 keményfém | AF8PWH 29FR82

WALTER TOOLS A6488TML-1.4 Jobber fúró 1.4 mm 140 keményfém

Raktáron
Tétel: AF8PWH Modell: A6488TML-1.4Kereszthivatkozás: 29FR82
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
€55.96 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételJobber fúrófej
Vágási irányJobb kéz
Tizedes egyenérték0.055 "
Dimenzió típusaMetric
befejezTML – TiNAl
Fuvola hossza15mm
FokozatK30F
Lista számaA6488
AnyagSzilárd keményfém
Teljes hossz55mm
Pont szöge140 fok
Pont típusaÖnközpontú
Shank Dia.3mm
Méret1.4mm

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0045
Hajó magassága (cm)1.27
Hajó hossza (cm)8.89
Hajószélesség (cm)1.27
HS-kód8209000030

Termék részletek:

    • Hűtőfolyadék keresztül (igen)

Termékváltozatok

TermékekModellTizedes egyenértékFuvola hosszaLista számaTeljes hosszMéretÁr
WALTER TOOLS A6488TML-1.3 Jobber fúró 1.3mm 140 keményfém | AF8PWF 29FR80 A6488TML-1.30.051 "15mmA648855mm1.3mm€55.96
WALTER TOOLS A6488TML-1.35 Jobber Fúró 1.35mm 140 Keményfém | AF8PWG 29FR81 A6488TML-1.350.053 "15mmA648855mm1.35mm€55.96
WALTER TOOLS A6488TML-1.05 Jobber fúró 1.05mm 140 keményfém | AF8QKF 29FR73 A6488TML-1.050.041 "15mmA648855mm1.05mm€111.95
WALTER TOOLS A6488TML-1.5 Jobber Fúró 1.5mm 140 keményfém | AF8QKM 29FR84 A6488TML-1.50.059 "20mmA648868mm1.5 "€55.96
WALTER TOOLS A6488TML-1.6 Jobber Fúró 1.6mm 140 keményfém | AF8QKQ 29FR87 A6488TML-1.60.063 "20mmA648868mm1.6mm€111.95
WALTER TOOLS A6488TML-1.65 Jobber Fúró 1.65mm 140 Keményfém | AF8QKR 29FR88 A6488TML-1.650.065 "20mmA648868mm1.65mm€55.96
WALTER TOOLS A6488TML-1.7 Jobber fúró 1.7mm 140 keményfém | AF8QKT 29FR89 A6488TML-1.70.066 "20mmA648868mm1.7mm€55.96

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WALTER TOOLS A6488TML-1.4 Jobber fúró 1.4 mm 140 keményfém
€55.96 /Mértékegység