Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WALTER TOOLS A3687-10.2 Jobber Drill 10.2mm 120 Carbide | AF8QFQ 29FP06

WALTER TOOLS A3687-10.2 Jobber fúró 10.2mm 120 keményfém

Raktáron
Tétel: AF8QFQ Modell: A3687-10.2Kereszthivatkozás: 29FP06

Szerezd meg lehet 15, Szerda
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
€341.14 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételJobber fúrófej
Vágási irányJobb kéz
Tizedes egyenérték0.401 "
Dimenzió típusaMetric
befejezNem bevont
Fuvola hossza158mm
FokozatK20F
Lista számaA3687
AnyagSzilárd keményfém
Teljes hossz205mm
Pont szöge120 fok
Pont típusaÖnközpontú
Shank Dia.12mm
Méret10.2mm

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.18
Hajó magassága (cm)1.27
Hajó hossza (cm)21.59
Hajószélesség (cm)1.27
HS-kód8209000030

Termék részletek:

    • Hűtőfolyadék keresztül (igen)

Termékváltozatok

TermékekModellShank Dia.Tizedes egyenértékbefejezMéretFuvola hosszaFokozatLista számaTeljes hosszÁr
WALTER TOOLS A3389AML-2.1 Jobber Fúró 2.1mm 140 keményfém | AF8QBZ 29FN11 A3389AML-2.13mm0.082 "AML – AlTiN2.1mm18mmK30FA338957mm€236.65
WALTER TOOLS A3389AML-2.15 Jobber fúró 2.15mm 140 keményfém | AF8QCA 29FN12 A3389AML-2.153mm0.084 "AML – AlTiN2.15mm19mmK30FA338957mm€236.65
WALTER TOOLS A3389AML-2.2 Jobber fúró 2.2mm 140 keményfém | AF8QCB 29FN13 A3389AML-2.23mm0.086 "AML – AlTiN2.2mm19mmK30FA338957mm€236.65
WALTER TOOLS A3389AML-2.25 Jobber Fúró 2.25mm 140 Keményfém | AF8QCC 29FN14 A3389AML-2.253mm0.088 "AML – AlTiN2.25mm20mmK30FA338959mm€236.65
WALTER TOOLS A3389AML-2.3 Jobber Fúró 2.3mm 140 keményfém | AF8QCD 29FN15 A3389AML-2.33mm0.09 "AML – AlTiN2.3mm20mmK30FA338959mm€236.65
WALTER TOOLS A3389AML-2.35 Jobber Fúró 2.35mm 140 Keményfém | AF8QCE 29FN16 A3389AML-2.353mm0.092 "AML – AlTiN2.35mm20mmK30FA338959mm€236.65
WALTER TOOLS A3389AML-2.4 Jobber fúró 2.4mm 140 keményfém | AF8QCG 29FN18 A3389AML-2.43mm0.094 "AML – AlTiN2.4mm20mmK30FA338959mm€236.65

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WALTER TOOLS A3687-10.2 Jobber fúró 10.2mm 120 keményfém
€341.14 /Mértékegység