Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BRADY 7018-1 Csőjelölő azbesztmentes szigetelés Blu | AE2ZMV 5ACG4

BRADY 7018-1 Pipe Marker Azbesztmentes szigetelés Blu

Raktáron
Tétel: AE2ZMV Modell: 7018-1Kereszthivatkozás: 5ACG4

Szerezd meg lehet 16, csütörtök
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
€0.68 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsőjelző
HáttérszínKék
Illeszkedik a cső OD-hoz2-1/2" to 7-7/8"
Magasság2.25 "
Jelmagyarázat színefehér
Marker melléklet stílusaÖntapadós
Jelölők kártyánként1
AnyagNyomásérzékeny vinil
Szélesség14 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.162
Hajó magassága (cm)6.22
Hajó hossza (cm)1.52
Hajószélesség (cm)37.47
HS-kód3919905060
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellIlleszkedik a cső OD-hozMagasságMarker melléklet stílusaJelölők kártyánkéntAnyagSzélességÁr
BRADY 7018-1HV Csőjelző azbesztmentes szigetelés Blu | AE2ZMW 5ACG5 7018-1HV8 "és nagyobb4"Öntapadós1Nyomásérzékeny vinil24 "€1.43
BRADY 7018-4 Csőjelző azbesztmentes szigetelés Blu | AE2ZMY 5ACG7 7018-43/4" to 2-3/8"1.125 "Öntapadós4Nyomásérzékeny vinil7"€22.97
BRADY 4008-A Csőjelző Azbesztmentes Szigetelés Kék | AE3ZEJ 5GXG6 4008-A3/4 to 1-3/8"13 / 16 "Snap-On-Tekercselt nyomtatott műanyag lap13 / 16 "€11.85
BRADY 4008-C csőjelző azbesztmentes szigetelés Blu | AE3ZTR 5GYJ0 4008-C2-1/2 to 3-7/8"2"Snap-On-Tekercselt nyomtatott műanyag lap2"€25.05
BRADY 4008-D Csőjelző Asbes Tos Freesulation 4-től 6-ig | AE3ZTT 5GYJ1 4008-D4–6 ”2 13 / 16 "Snap-On-Tekercselt nyomtatott műanyag lap2 13 / 16 "€27.09
BRADY 4008-G csőjelölő azbesztmentes szigetelő kék | AE4KKH 5LEJ1 4008-G8 "-től 9-7 / 8" -ig10 "Strap-On1Nyomtatott műanyag lap10 "€41.01
BRADY 20402 csőjelölő azbesztmentes szigetelés | AF4AUA 8NDK0 20402-1"Öntapadós25B-736 Öntapadó műanyag fólia8"€48.96

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BRADY 7018-1 Pipe Marker Azbesztmentes szigetelés Blu
€0.68 /Mértékegység