Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WALTER TOOLS A3382XPL-8 hűtőfolyadék adagolású fúró 8mm 140 keményfém | AF8UCL 29HA31

WALTER TOOLS A3382XPL-8 hűtőfolyadék adagolású fúró, 8 mm-es 140 keményfém

Raktáron
Tétel: AF8UCL Modell: A3382XPL-8Kereszthivatkozás: 29HA31

Szerezd meg lehet 13, hétfő
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
€338.10 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételJobber fúrófej
Vágási irányJobb kéz
Tizedes egyenérték0.315 "
Dimenzió típusaMetric
befejezXPL – AlCrN
Fuvola hossza53mm
FokozatK30F
Lista számaA3382
AnyagSzilárd keményfém
Teljes hossz91mm
Pont szöge140 fok
Pont típusaÖnközpontú
Shank Dia.8mm
Méret8

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0716
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)10.16
Hajószélesség (cm)2.54
HS-kód8466100130

Termék részletek:

    • Hűtőfolyadék keresztül (igen)

Termékváltozatok

TermékekModellTizedes egyenértékFuvola hosszaTeljes hosszShank Dia.MéretÁr
WALTER TOOLS A3382XPL-4.2 hűtőfolyadék adagolású fúró 4.2mm 140 keményfém | AF8RPF 29GZ82 A3382XPL-4.20.165 "36mm74mm6mm4.2mm€283.48
WALTER TOOLS A3382XPL-4.5 hűtőfolyadék adagolású fúró 4.5mm 140 keményfém | AF8RPK 29GZ86 A3382XPL-4.50.177 "36mm74mm6mm4.5mm€283.48
WALTER TOOLS A3382XPL-3 hűtőfolyadék adagolású fúró 3mm 140 keményfém | AF8UAD 29GZ67 A3382XPL-30.118 "28mm66mm6mm3"€296.96
WALTER TOOLS A3382XPL-3.3 hűtőfolyadék adagolású fúró 3.3 mm 140 keményfém | AF8UAH 29GZ71 A3382XPL-3.30.129 "28mm66mm6mm3.3mm€285.18
WALTER TOOLS A3382XPL-3.5 Hűtőfolyadék adagolású fúró 3.5mm 140 keményfém | AF8UAK 29GZ73 A3382XPL-3.50.137 "28mm66mm6mm3.5mm€282.70
WALTER TOOLS A3382XPL-4 hűtőfolyadék adagolású fúró 4mm 140 keményfém | AF8UAT 29GZ80 A3382XPL-40.157 "36mm74mm6mm4mm€283.48
WALTER TOOLS A3382XPL-5 hűtőfolyadék adagolású fúró 5mm 140 keményfém | AF8UAW 29GZ93 A3382XPL-50.196 "44mm82mm6mm5"€282.70

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WALTER TOOLS A3382XPL-8 hűtőfolyadék adagolású fúró, 8 mm-es 140 keményfém
€338.10 /Mértékegység