Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WALTER TOOLS A20S-STFCR11 Indexable Boring Bar Screw Clamp Steel | AF9MBA 30EN16

WALTER TOOLS A20S-STFCR11 váltófúró rúd csavaros bilincs acél

Raktáron
Tétel: AF9MBA Típus: A20S-STFCR11Kereszthivatkozás: 30EN16

Szerezd meg lehet 15, Szerda

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€337.76 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételIndexálható unalmas bár
ANSI számA20S-STFCR11
Dia Dia.0.787 "
Vágóél típusa0 fok
Helyezze be az alakzatotHáromszögű
Ólomszög90 fok
Bal / jobb kézJobb
Min. Furat0.984 "
Felszerelési stílusCsavaros szorító
Teljes hossz9.842 "
GereblyePozitív
Szár anyagaAcél
Stílus90 fokos unalmas és szembenéző
típusHűtőfolyadék keresztül

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.54
Hajó magassága (cm)3.51
Hajó hossza (cm)25.4
Hajószélesség (cm)3.51
HS-kód8209000030

Termékváltozatok

TermékekModellANSI számHelyezze be az alakzatotÓlomszögBal / jobb kézMin. FuratTeljes hosszStílusÁr
WALTER TOOLS A12S-SCLCL3 váltófúró rúd csavaros bilincs acél | AF9LLR 30EM10 A12S-SCLCL3A12S-SCLCL3Paralelogramma95 fokBal0.929 "9.842 "95 fokos unalmas és szembenéző€337.76
WALTER TOOLS A12S-SCLCR3 váltófúró rúd csavaros bilincs acél | AF9LLT 30EM11 A12S-SCLCR3A12S-SCLCR3Paralelogramma95 fokJobb0.929 "9.842 "95 fokos unalmas és szembenéző€337.76
WALTER TOOLS A16T-SCLCL3 váltófúró rúd csavaros bilincs acél | AF9LLW 30EM78 A16T-SCLCL3A16T-SCLCL3Paralelogramma95 fokBal1.201 "11.811 "95 fokos unalmas és szembenéző€385.25
WALTER TOOLS A16T-SCLCL4 Indexálható fúrórúd csavaros bilincs acél | AF9LLX 30EM79 A16T-SCLCL4A16T-SCLCL4Paralelogramma95 fokBal1.201 "11.811 "95 fokos unalmas és szembenéző€385.25
WALTER TOOLS A16T-SCLCR3 váltófúró rúd csavaros bilincs acél | AF9LLY 30EM80 A16T-SCLCR3A16T-SCLCR3Paralelogramma95 fokJobb1.201 "11.811 "95 fokos unalmas és szembenéző€406.52
WALTER TOOLS A20T-STFCR3 váltófúró rúd csavaros bilincs acél | AF9LLZ 30EN46 A20T-STCFCR3A20T-STCFCR3Háromszögű90 fokJobb1.469 "11.811 "90 fokos unalmas és szembenéző€545.26
WALTER TOOLS A20T-SVUBL3 váltófúró rúd csavaros bilincs acél | AF9LMA 30EN47 A20T-SVUBL3A20T-SVUBL335 fokos gyémánt93 fokBal1.705 "11.811 "93 fokos unalmas és szembenéző€541.83

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WALTER TOOLS A20S-STFCR11 váltófúró rúd csavaros bilincs acél
€337.76 /Mértékegység