Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WALTER TOOLS A1254TFT-5.8 Taper Length Drill Bit, 5.80 mm Drill Bit Size, 5.80 mm Shank Dia | CU9CNH 442U26

WALTER TOOLS A1254TFT-5.8 kúpos hosszúságú fúrószár, 5.80 mm-es fúrószár átmérője, 5.80 mm-es szár átmérője

Raktáron
Cikkszám: CU9CNH Típus: A1254TFT-5.8Kereszthivatkozás: 442U26

Szerezd meg lehet 22, Szerda

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€68.74 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKúpos hosszúságú fúrófej

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0058
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WALTER TOOLS A1254TFT-5.8 kúpos hosszúságú fúrószár, 5.80 mm-es fúrószár átmérője, 5.80 mm-es szár átmérője
€68.74 /Mértékegység