Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WALTER TOOLS A1174-3 pontozófúró 1/8 In 90 Degree Sc | AG6YXK 49L616

WALTER TOOLS A1174-3 pontozófúró 1/8 In 90 Degree Sc

Raktáron
Tétel: AG6YXK Modell: A1174-3Kereszthivatkozás: 49L616
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
€75.23 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFoltozó fúró
Fúrópont90 fok
befejezNem bevont
Fuvola hossza7 / 16 "
Bal / jobb kézJobb kéz
AnyagSzilárd keményfém
Darabszám1
Teljes hossz2"
Méret3 mm

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0045
Hajó magassága (cm)0.89
Hajó hossza (cm)7.7
Hajószélesség (cm)1.09
HS-kód8209000030

Termékváltozatok

TermékekModellFuvola hosszaTeljes hosszMéretÁr
WALTER TOOLS A1174-4 Pontozófúró 5/32 In 90 Degree Sc | AG6YXL 49L617 A1174-419 / 32 "2"4 mm€70.26
WALTER TOOLS A1174-5 pontozófúró 3/16 In 90 Degree Sc | AG6YXM 49L618 A1174-55 / 8 "2"5 mm€70.26
WALTER TOOLS A1174-6 15/34 In 90 Degree Sc pontozófúró | AG6YXN 49L619 A1174-621 / 32 "3"6 mm€73.64
WALTER TOOLS A1174-1/4IN Fúrófúró 1/4 hüvelykes 90 fokos sc | AG6YXP 49L620 A1174-1 / 4IN11 / 16 "3"1 / 4 "€84.24
WALTER TOOLS A1174-8 pontozófúró 5/16 In 90 Degree Sc | AG6YXQ 49L621 A1174-87 / 8 "3"M8€115.86
WALTER TOOLS A1174-3/8IN Fúrófúró 3/8 hüvelykes 90 fokos Sc | AG6YXR 49L622 A1174-3 / 8IN1.031 "4"3 / 8 "€168.64
WALTER TOOLS A1174-10 Fúrófúró 25/64 In 90 Degree Sc | AG6YXT 49L623 A1174-101.031 "4"M10€165.26

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WALTER TOOLS A1174-3 pontozófúró 1/8 In 90 Degree Sc
€75.23 /Mértékegység