Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WALTER TOOLS 8231106-UNC5/16 Egyenes fuvolacsap, 5/16-18 Menetméret, 25 mm Menethossz, 90 mm Hosszúság | CU9BAJ 427J95

WALTER TOOLS 8231106-UNC5/16 Egyenes fuvolacsap, 5/16-18 menetméret, 25 mm-es menethossz, 90 mm-es hossz

Raktáron
Tétel: CU9BAJ Modell: 8231106-UNC5/16Kereszthivatkozás: 427J95

Szerezd meg lehet 14, Kedd
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
€827.94 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételEgyenes furulya csap

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0279
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54

Termékváltozatok

TermékekModellÁr
WALTER TOOLS 8231106-UNC10 Egyenes fuvolacsap, #10-24 Menetméret, 16 mm Menethossz, 70 mm Hosszúság | CU9AYM 427J93 8231106-UNC10€495.34
WALTER TOOLS 8331106-UNF10 Egyenes fuvolacsap, #10-32 Menetméret, 16 mm Menethossz, 70 mm Hosszúság | CU9AYP 427J97 8331106-UNF10€495.34
WALTER TOOLS 8231106-UNC1/4 Egyenes fuvolacsap, 1/4-20 menetméret, 20 mm-es menethossz, 80 mm-es hossz | CU9AZH 427J92 8231106-UNC1/4€687.47
WALTER TOOLS 8331106-UNF1/4 Egyenes fuvolacsap, 1/4-28 menetméret, 3/4 hüvelykes menethossz, 3 1/8 hüvelyk hosszúság | CU9AZM 427J96 8331106-UNF1/4€678.35
WALTER TOOLS 8231106-UNC3/8 Egyenes fuvolacsap, 3/8-16 menetméret, 30 mm-es menethossz, 100 mm-es hossz | CU9BAB 427J94 8231106-UNC3/8€1,084.31
WALTER TOOLS 8331106-UNF3/8 Egyenes fuvolacsap, 3/8-24 menetméret, 1 1/8 hüvelykes menethossz, 3 17/32 hüvelyk hosszúság | CU9BAC 427J98 8331106-UNF3/8€1,084.31
WALTER TOOLS 8136417-M10X1 Egyenes fuvolacsap, M10X1 menetméret, 14 mm-es menethossz, 90 mm-es hossz | CU9BBM 427J81 8136417-M10X1€1,137.76

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WALTER TOOLS 8231106-UNC5/16 Egyenes fuvolacsap, 5/16-18 menetméret, 25 mm-es menethossz, 90 mm-es hossz
€827.94 /Mértékegység