WF HARRIS LIGHTING 1200-4K-LED Led Fixture Falra / mennyezetre szerelhető bronz | AA3GHX 11K572

W F HARRIS LIGHTING 1200-4K-LED LED fali/mennyezeti rögzítő bronz

Raktáron
Tétel: AA3GHX Modell: 1200-4K-LEDKereszthivatkozás: 11K572

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€463.77 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLED falikar
Színhőmérséklet.5000K
CRI77
Magasság12 "
Ház befejezéseBronz
Ház anyagaUV-stabilizált erősített polikarbonát
LED cseréje100W INC / 23W-26W CFL
Hossz12 "
Lens AnyagUV-stabilizált polikarbonát
Fényeloszlásfélgömb
Lumens4000
Lumen / Watt50
Üzemi hőm. Hatótávolság-40 foktól 40 fokig
Névleges élet100,000 óra.
Ajánlott rögzítési magasság8–15 láb.
Temp. Hatótávolság-40-50 C fok
Feszültség120 a 277
Élettartamra szóló garancia a lencsére / házra törés ellen
Watts32
Szélesség8.75 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 3.76
Hajó magassága (cm)45.21
Hajó hossza (cm)36.58
Hajószélesség (cm)25.15
HS-kód9405404000
Származási országUS

Termék részletek:

    • Különleges jellemzők: Világítási osztályú LED-ek, rozsdaálló, vandálálló, élettartam-garancia a lencsén és a házon

Termékváltozatok

TermékekModellSzélességCRIMagasságHosszLumensLumen / WattÜzemi hőm. HatótávolságWattsÁr
WF HARRIS LIGHTING 30-1K-LED Led Fixture Falra / mennyezetre szerelhető bronz | AA3GHW 11K571 30-1K-LED4.25 "7310.25 "5"100080-40 foktól 50 fokig13€375.92

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

W F HARRIS LIGHTING 1200-4K-LED LED fali/mennyezeti rögzítő bronz
€463.77 /Mértékegység