Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

VULCAN OS1417-500B szalagfűtés 17-7 / 8 hüvelyk hosszúság 1200 fok F | AB9MYK 2E923

VULCAN OS1417-500B szalagfűtő 17-7/8 hüvelyk hosszúság 1200 fok F

Raktáron
Tétel: AB9MYK Típus: OS1417-500BKereszthivatkozás: 2E923
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
€107.50 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzalagfűtés
AnyagRozsdamentes acél
Max. Köpeny hőmérséklete.1200 fok F
Szerelési méret16.875 "
Szerelési típusFelületi szerelés
Teljes hossz17.875 "
Fázis1
Csavar méret10-32
Hüvely anyagaRozsdamentes acél
TerminálokEltolt
Feszültség240V
Watt sűrűség12 W / négyzetméter ban ben.
Watts500

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.45
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)45.72
Hajószélesség (cm)5.08
HS-kód8516808000
Származási országUS

Termék részletek:

    • Réselt furat hossza (1/2 ")
    • Réselt furatszélesség (5/16 ")

Termékváltozatok

TermékekModellSzerelési méretTeljes hosszWatt sűrűségÁr
VULCAN OS1217-500B szalagfűtő 17-7/8 hüvelyk, hosszúság 1200 fok F | AC9MNY 3HL58 OS1217-500B16.875 "17.875 "12 W / négyzetméter ban ben.€90.19
VULCAN OS1225-500B szalagfűtő 25-1/2 hüvelyk, 1200 fok F | AC9MPE 3HL68 OS1225-500B24.5 "25.5 "8 W / négyzetméter ban ben.€125.69
VULCAN OS1221-500B szalagfűtés 240v 21 hüvelyk hosszúság 1200 fok F | AD7EZE 4E262 OS1221-500B20 "21 "10 W / négyzetméter ban ben.€111.47

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VULCAN OS1417-500B szalagfűtő 17-7/8 hüvelyk hosszúság 1200 fok F
€107.50 /Mértékegység