Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

VULCAN OS1414-500A szalagfűtő 120v 14 hüvelyk hosszúság 1200 fok F | AC9MPK 3HL97

VULCAN OS1414-500A szalagfűtő 120v 14 hüvelyk hosszúság 1200 fok F

Raktáron
Tétel: AC9MPK Típus: OS1414-500AKereszthivatkozás: 3HL97
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
€102.39 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzalagfűtés
AnyagRozsdamentes acél
Max. Köpeny hőmérséklete.1200 fok F
Szerelési méret13 "
Szerelési típusFelületi szerelés
Teljes hossz14 "
Fázis1
Csavar méret10-32
Hüvely anyagaRozsdamentes acél
TerminálokEltolt
Feszültség120V
Watt sűrűség16 W / négyzetméter ban ben.
Watts500

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.36
Hajó magassága (cm)1.27
Hajó hossza (cm)35.56
Hajószélesség (cm)5.08
HS-kód8516808000
Származási országUS

Termék részletek:

    • Réselt furat hossza (1/2 ")
    • Réselt furatszélesség (5/16 ")

Termékváltozatok

TermékekModellSzerelési méretTeljes hosszWatt sűrűségÁr
VULCAN OS1221-500A szalagfűtő 120v 21 hüvelyk hosszúság 1200 fok F | AB9MYJ 2E922 OS1221-500A20 "21 "10 W / négyzetméter ban ben.€111.09
VULCAN OS1217-500A szalagfűtő 17-7/8 hüvelyk, hosszúság 1200 fok F | AC9MNX 3HL57 OS1217-500A16.875 "17.875 "12 W / négyzetméter ban ben.€91.26
VULCAN OS1225-500A szalagfűtő 25-1/2 hüvelyk, hosszúság 1200 fok F | AC9MPD 3HL67 OS1225-500A24.5 "25.5 "8 W / négyzetméter ban ben.€119.69
VULCAN OS1417-500A szalagfűtő 17-7/8 hüvelyk, hosszúság 1200 fok F | AD7EYY 4E254 OS1417-500A16.875 "17.875 "12 W / négyzetméter ban ben.€94.48
VULCAN OS1423-700A szalagfűtő 23-3/4 hüvelyk, hosszúság 1200 fok F | AD7EYZ 4E255 OS1423-700A22.75 "23.75 "9 W / négyzetméter ban ben.€111.50

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VULCAN OS1414-500A szalagfűtő 120v 14 hüvelyk hosszúság 1200 fok F
€102.39 /Mértékegység