Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

VORTEC 7515 A/C házhűtő 15 Scfm 900 BtuH | AA4ZQM 13M177

VORTEC 7515 A/C házhűtő 15 Scfm 900 BtuH

Raktáron
Tétel: AA4ZQM Típus: 7515Kereszthivatkozás: 13M177
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
€2,398.50 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVortex A / C ház hűtő
BtuH900
Mélység4.75 "
Átmérő4 3/4 x 5 3/8 x 8 "
Magasság8"
NEMA értékelés1
NEMA típus1
Szélesség5.38 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 3.27
Hajó magassága (cm)21.84
Hajó hossza (cm)31.5
Hajószélesség (cm)31.24
HS-kód8419899540
Származási országUS

Termék részletek:

    • Húzza ki a H ház belső részét (hüvelyk) (1 13/16)
    • Hosszabbítsa meg a H burkolatot (hüvelyk) (8)
    • SCFM @ 100 PSI (15)
    • Különleges jellemzők: Tartalmazza az 5 mikronos automatikus leeresztő szűrőt, a 3/8"-os női NT légszűrőnyílás méretet, a külön hideglevegő-tompítót, a hideglevegő-elvezető készletet, a hideglevegő-visszacsapó szelepet, a külön öblítőrendszert.

Termékváltozatok

TermékekModellBtuHMélységÁtmérőMagasságTételNEMA értékelésSzélességÁr
VORTEC 7525 A/C házhűtő 25 Scfm 1500 BtuH | AA4ZQN 13M178 752515004.75 "4 3/4 x 5 3/8 x 8 "8"Vortex A / C ház hűtő15.38 "€2,326.44
VORTEC 7535 A/C házhűtő 35 Scfm 2500 BtuH | AA4ZQP 13M179 753525004.75 "4 3/4 x 5 3/8 x 8 "8"Vortex A / C ház hűtő15.38 "€2,363.55
VORTEC 7570 A/C házhűtő 70 Scfm 5000 BtuH | AA4ZQQ 13M180 757050009.437 "9 7/16 x 5 9/16 x 6 7/16 "6.437 "Vortex A / C ház hűtő15 9 / 16 "€4,092.80
VORTEC 7615 A/C házhűtő 15 Scfm 900 BtuH | AA4ZQR 13M181 76159004.75 "4 3/4 x 3 9/16 x 8 "8"Vortex A / C ház hűtő123 9 / 16 "€1,697.28
VORTEC 7625 A/C házhűtő 25 Scfm 1500 BtuH | AA4ZQT 13M182 762515004.75 "4 3/4 x 3 9/16 x 8 "8"Vortex A / C ház hűtő123 9 / 16 "€1,667.37
VORTEC 7635 A/C házhűtő 35 Scfm 2500 BtuH | AA4ZQU 13M183 763525004.75 "4 3/4 x 3 9/16 x 8 "8"Vortex A / C ház hűtő123 9 / 16 "€1,784.46
VORTEC 7670 A/C házhűtő 70 Scfm 5000 BtuH | AA4ZQV 13M184 767050009.437 "9 7/16 x 4 1/4 x 6 7/16 "6.437 "Vortex A / C ház hűtő124.25 "€3,502.22

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VORTEC 7515 A/C házhűtő 15 Scfm 900 BtuH
€2,398.50 /Mértékegység