Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

VOLLRATH 84760 Tölcsér 22 1/4 Oz. | AD8WMV 4NCR7

VOLLRATH 84760 Tölcsér 22 1/4 Oz.

Raktáron
Tétel: AD8WMV Típus: 84760Kereszthivatkozás: 4NCR7
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
€90.98 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTölcsér
Kapacitás22-1 / 4 Oz.
Átmérő6"
AnyagRozsdamentes acél
Teljes magasság6.375 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.23
Hajó magassága (cm)15.24
Hajó hossza (cm)15.24
Hajószélesség (cm)15.24
HS-kód7323999080
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellKapacitásÁtmérőMagasságTeljes magasságÁr
VOLLRATH 84730 tölcsér rozsdamentes acél 70ml 3.25 x 3 | AC9XKE 3LDU3 8473070mL--3.25 "€124.01
VOLLRATH 84750 Tölcsér 385ml 5 3/8 x 5 304 Rozsdamentes acél | AC9XKF 3LDU4 84750385mL5"5.375 "-€139.59
VOLLRATH 84760 Tölcsér 658ml 6 3/8 x 6 304 Rozsdamentes acél | AC9XKG 3LDU5 84760658mL6"6.375 "-€153.17
VOLLRATH 84740 Tölcsér 188ml 4 3/8 x 4 1/8 | AC9XQP 3LEG4 84740188mL4.125 "4.375 "-€118.62
VOLLRATH 84780 Tölcsér 1892ml 8.75 x 8 3/8 | AC9XQR 3LEG6 847801892mL8.375 "8.75 "22.2cm€183.24
VOLLRATH 84740 Tölcsér 6 3/8 Oz | AD8WMT 4NCR5 847406-3 / 8 Oz.4 1 / 8 "-4.375 "€73.58
VOLLRATH 84750 Tölcsér 13 Oz. | AD8WMU 4NCR6 8475013 oz.5"-5.375 "€79.68

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VOLLRATH 84760 Tölcsér 22 1/4 Oz.
€90.98 /Mértékegység