Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

VOLLRATH 84740 Tölcsér 188ml 4 3/8 x 4 1/8 | AC9XQP 3LEG4

VOLLRATH 84740 Tölcsér 188ml 4 3/8 x 4 1/8

Raktáron
Tétel: AC9XQP Típus: 84740Kereszthivatkozás: 3LEG4
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
€124.87 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTölcsér
Kapacitás188mL
Átmérő4.125 "
Tölcsér anyagaRozsdamentes acél
Csatorna felső azonosítója4-1 / 8 "
Magasság4.375 "
Ház anyagaRozsdamentes acél

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0585
Hajó magassága (cm)11.43
Hajó hossza (cm)11.43
Hajószélesség (cm)11.43
HS-kód7323999080
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellKapacitásÁtmérőMagasságTeljes magasságÁr
VOLLRATH 84730 tölcsér rozsdamentes acél 70ml 3.25 x 3 | AC9XKE 3LDU3 8473070mL--3.25 "€130.56
VOLLRATH 84750 Tölcsér 385ml 5 3/8 x 5 304 Rozsdamentes acél | AC9XKF 3LDU4 84750385mL5"5.375 "-€131.31
VOLLRATH 84760 Tölcsér 658ml 6 3/8 x 6 304 Rozsdamentes acél | AC9XKG 3LDU5 84760658mL6"6.375 "-€161.26
VOLLRATH 84780 Tölcsér 1892ml 8.75 x 8 3/8 | AC9XQR 3LEG6 847801892mL8.375 "8.75 "22.2cm€192.91
VOLLRATH 84740 Tölcsér 6 3/8 Oz | AD8WMT 4NCR5 847406-3 / 8 Oz.4 1 / 8 "-4.375 "€73.58
VOLLRATH 84750 Tölcsér 13 Oz. | AD8WMU 4NCR6 8475013 oz.5"-5.375 "€79.68
VOLLRATH 84760 Tölcsér 22 1/4 Oz. | AD8WMV 4NCR7 8476022-1 / 4 Oz.6"-6.375 "€90.98

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VOLLRATH 84740 Tölcsér 188ml 4 3/8 x 4 1/8
€124.87 /Mértékegység