Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

VOLLRATH 77250 Burkolat 12 3/4 x 20 3/4 304 Rozsdamentes acél | AC9XLM 3LDZ6

VOLLRATH 77250 burkolat 12 3/4 x 20 3/4 304 rozsdamentes acél

Raktáron
Tétel: AC9XLM Típus: 77250Kereszthivatkozás: 3LDZ6
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
€100.64 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLapos fedél
Hossz20.75 "
AnyagRozsdamentes acél
Szélesség12.75 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.08
Hajó magassága (cm)0.03
Hajó hossza (cm)53.34
Hajószélesség (cm)33.02
HS-kód7326908588
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellNyomtávBelül Dia.AnyagDia kívül.Ár
VOLLRATH 77150 Borító 9 13/16 x 16 3/8 304 Rozsdamentes acél | AC9XLJ 3LDZ3 77150--Rozsdamentes acél-€97.32
VOLLRATH 69412 Fazék és serpenyő fedél átmérője 12 hüvelyk | AD8WKX 4NCH1 6941218-Rozsdamentes acél-€103.53
VOLLRATH 69414 készlet edényfedél átmérője 14 | AD9HXJ 4RZA6 6941418-Rozsdamentes acél14 "€125.53
VOLLRATH 67509 Alumínium edényfedél átmérője 10 3/4 | AD9HXP 4RZC2 675091410-1 / 8 "Alumínium10-3 / 4 "€35.22
VOLLRATH 67541 Alumínium edényfedél átmérője 14 7/8 | AD9HXV 4RZC8 675411414-3 / 16 "Alumínium14-7 / 8 "€54.17

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VOLLRATH 77250 burkolat 12 3/4 x 20 3/4 304 rozsdamentes acél
€100.64 /Mértékegység