Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

VOLLRATH 67541 Alumínium edényfedél átmérője 14 7/8 | AD9HXV 4RZC8

VOLLRATH 67541 Alumínium készlet edényfedél átmérője 14 7/8

Raktáron
Tétel: AD9HXV Típus: 67541Kereszthivatkozás: 4RZC8
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
€54.17 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLapos fedél
Nyomtáv14
HandleHegesztett
Kezelje a színtFekete
Belül Dia.14-3 / 16 "
AnyagAlumínium
Dia kívül.14-7 / 8 "
típusLapos fedél

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.77
Hajó magassága (cm)5.59
Hajó hossza (cm)38.86
Hajószélesség (cm)39.12
HS-kód7615107155
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellNyomtávBelül Dia.AnyagDia kívül.Ár
VOLLRATH 77150 Borító 9 13/16 x 16 3/8 304 Rozsdamentes acél | AC9XLJ 3LDZ3 77150--Rozsdamentes acél-€97.32
VOLLRATH 77250 Burkolat 12 3/4 x 20 3/4 304 Rozsdamentes acél | AC9XLM 3LDZ6 77250--Rozsdamentes acél-€100.64
VOLLRATH 69412 Fazék és serpenyő fedél átmérője 12 hüvelyk | AD8WKX 4NCH1 6941218-Rozsdamentes acél-€103.53
VOLLRATH 69414 készlet edényfedél átmérője 14 | AD9HXJ 4RZA6 6941418-Rozsdamentes acél14 "€125.53
VOLLRATH 67509 Alumínium edényfedél átmérője 10 3/4 | AD9HXP 4RZC2 675091410-1 / 8 "Alumínium10-3 / 4 "€35.22

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VOLLRATH 67541 Alumínium készlet edényfedél átmérője 14 7/8
€54.17 /Mértékegység