VNE ROZSDAMENTES E90WW-64.0 szaniter golyóscsap 316 rozsdamentes acél 2-utas | AA2TKT 11A436

VNE STAINLESS E90WW-64.0 egészségügyi golyóscsap 316, rozsdamentes acél, 2 utas

Raktáron
Tétel: AA2TKT Típus: E90WW-64.0Kereszthivatkozás: 11A436

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€3,235.87 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételEgészségügyi gömbcsap
Golyó anyag316 Stainless Steel
Gömbcsapos termékcsoportKézikönyv
test anyaga316 Stainless Steel
Testnevelés2-Way
Kapcsolat típusaHegesztési
FogantyúAISI-304 rozsdamentes acél
Fogantyú típusaPad zárható
Max. Nyomás600 psi
Teljes hossz9 9 / 16 "
Csőméret4"
KikötőTele
Tömítés anyagaPTFE
Ülés anyagaPTFE
Szár anyaga316 Stainless Steel
Szár típusaFújja ki a bizonyítékot
Felület kidolgozása20 RA azonosító
Temp. Hatótávolság-65 foktól 320 fokig F
Szelep tervezés2-Way
Szelep felépítése3 darabos
Falvastagság0.083 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 19.29
Hajó magassága (cm)25.4
Hajó hossza (cm)40.64
Hajószélesség (cm)22.86
HS-kód8481803040
Származási országTW

Termékváltozatok

TermékekModellMax. NyomásTeljes hosszCsőméretFalvastagságÁr
VNE ROZSDAMENTES E90WW-6.5 egészségügyi golyóscsap 316 rozsdamentes acél 2 utas hegesztés | AA2TKK 11A429 E90WW-6.51000 psi3.5 "1 / 2 "0.065 "€177.95
VNE ROZSDAMENTES E90WW-6.75 egészségügyi golyóscsap 316 rozsdamentes acél 2 utas hegesztés | AA2TKL 11A430 E90WW-6.751000 psi4"3 / 4 "0.065 "€217.86
VNE ROZSDAMENTES E90WW-61.0 szaniter golyóscsap 316 rozsdamentes acél 2 utas hegesztés | AA2TKM 11A431 E90WW-61.01000 psi4.5 "1"0.065 "€299.55
VNE ROZSDAMENTES E90WW-61.5 egészségügyi golyóscsap 316 rozsdamentes acél 2 utas hegesztés | AA2TKN 11A432 E90WW-61.51000 psi6 9 / 64 "1.5 "0.065 "€505.70
VNE ROZSDAMENTES E90WW-62.0 szaniter golyóscsap 316 rozsdamentes acél 2 utas hegesztés | AA2TKP 11A433 E90WW-62.01000 psi6 9 / 64 "2"0.065 "€723.53
VNE ROZSDAMENTES E90WW-62.5 egészségügyi golyóscsap 316 rozsdamentes acél 2 utas hegesztés | AA2TKQ 11A434 E90WW-62.5600 psi7.75 "2.5 "0.065 "€1,505.42
VNE STAINLESS E90WW-63.0 szaniter golyóscsap 316 rozsdamentes acél 2-utas | AA2TKR 11A435 E90WW-63.0600 psi9"3"0.065 "€1,983.92

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VNE STAINLESS E90WW-64.0 egészségügyi golyóscsap 316, rozsdamentes acél, 2 utas
€3,235.87 /Mértékegység