Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

VNE ROZSDAMENTES 13MHHS2.5 3 részes szegmensbilincs 450 Psi 70f-nél | AA3NLJ 11P812

VNE STAINLESS 13MHHS2.5 3 részes szegmensbilincs 450 Psi 70f-nél

Raktáron
Tétel: AA3NLJ Modell: 13MHHS2.5Kereszthivatkozás: 11P812
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
€56.65 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzegmensbilincs, 3 részes
test anyagaT304 rozsdamentes acél
csatlakozásSzárnyas anya
Csőmérethez2.5 "
Max. Nyomás450 psi @ 70 fok F

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.4725
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)12.7
Hajószélesség (cm)11.43
HS-kód7307290090
Származási országTW

Termékváltozatok

TermékekModellCsőmérethezMax. NyomásÁr
VNE ROZSDAMENTES 13MHHS1.5 3 részes szegmensbilincs 600 Psi 70f-nél | AA3NLG 11P810 13MHHS1.51 "és 1-1 / 2"600 psi @ 70 fok F€39.39
VNE ROZSDAMENTES 13MHHS2.0 3 részes szegmensbilincs 550 Psi 70f-nél | AA3NLH 11P811 13MHHS2.02"550 psi @ 70 fok F€43.72
VNE ROZSDAMENTES 13MHHS3.0 3 részes szegmensbilincs 350 Psi 70f-nél | AA3NLK 11P813 13MHHS3.03"350 psi @ 70 fok F€61.14
VNE ROZSDAMENTES 13MHHS4.0 3 részes szegmensbilincs 250 Psi 70f-nél | AA3NLL 11P814 13MHHS4.04"250 psi @ 70 fok F€78.18

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VNE STAINLESS 13MHHS2.5 3 részes szegmensbilincs 450 Psi 70f-nél
€56.65 /Mértékegység