Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

VIKING AIR TOOLS VT3001A légfröccsöntő 25000 rpm 0.3 LE alumínium | AH2HRM 29CK36

VIKING AIR TOOLS VT3001A légcsiszoló 25000 ford./perc 0.3 LE alumínium

Raktáron
Tétel: AH2HRM Modell: VT3001AKereszthivatkozás: 29CK36
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
€177.60 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételAir Die daráló
Légbevezető1 / 4 "NPT
Átlagos CFM @ 15 másodperces futási idő4.00
Csapágy típusLabda
CFM @ Teljes terhelés4.0
Gallér1 / 4 "
Adóáltalános
KimerítHátulsó
Szabad sebesség25,000 rpm
Daráló típusaDerékszög
FogantyúAlumínium
HP0.3 HP
Min. Tömlő mérete3 / 8 "
Teljes hossz6.125 "
Szükséges nyomás90 psi
Derékszög hossza2-1 / 2 "
GázkarBiztonsági kar
Változó sebességNem

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.6396
Hajó magassága (cm)4.83
Hajó hossza (cm)19.56
Hajószélesség (cm)12.19
Származási országTW

Termék részletek:

    • Jellemzők: sebességváltó nélküli, biztonsági gázkar és hátsó kipufogó

Termékváltozatok

TermékekModellÁtlagos CFM @ 15 másodperces futási időCFM @ Teljes terhelésSzabad sebességHPTeljes hosszÁr
VIKING AIR ESZKÖZÖK VT3012A légnyomásos daráló 15000 ford / perc 0.33 LE alumínium | AH2HRN 29CK37 VT3012A3.503.515,000 rpm0.33 HP6.875 "€264.66

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VIKING AIR TOOLS VT3001A légcsiszoló 25000 ford./perc 0.3 LE alumínium
€177.60 /Mértékegység