Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

VIKING AIR ESZKÖZÖK VT3012A légnyomásos daráló 15000 ford / perc 0.33 LE alumínium | AH2HRN 29CK37

VIKING AIR TOOLS VT3012A légcsiszoló 15000 ford./perc 0.33 LE alumínium

Raktáron
Tétel: AH2HRN Modell: VT3012AKereszthivatkozás: 29CK37
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
€264.66 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételAir Die daráló
Légbevezető1 / 4 "NPT
Átlagos CFM @ 15 másodperces futási idő3.50
Csapágy típusLabda
CFM @ Teljes terhelés3.5
Gallér1 / 4 "
Adóáltalános
KimerítHátulsó
Szabad sebesség15,000 rpm
Daráló típusaDerékszög
FogantyúAlumínium
HP0.33 HP
Min. Tömlő mérete3 / 8 "
Teljes hossz6.875 "
Szükséges nyomás90 psi
Derékszög hossza2-1 / 2 "
GázkarBiztonsági kar
Változó sebességNem

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.63
Hajó magassága (cm)4.57
Hajó hossza (cm)18.29
Hajószélesség (cm)9.65
Származási országTW

Termék részletek:

    • Jellemzők: Szakmai kötelesség hátsó kipufogóval

Termékváltozatok

TermékekModellÁtlagos CFM @ 15 másodperces futási időCFM @ Teljes terhelésSzabad sebességHPTeljes hosszÁr
VIKING AIR TOOLS VT3001A légfröccsöntő 25000 rpm 0.3 LE alumínium | AH2HRM 29CK36 VT3001A4.004.025,000 rpm0.3 HP6.125 "€177.60

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VIKING AIR TOOLS VT3012A légcsiszoló 15000 ford./perc 0.33 LE alumínium
€264.66 /Mértékegység