LARSON ELECTRONICS LLC EPL-24C-1X4 Hőmérsékletű munkahelyi lámpa 120V 400W 36 000L | AG2LBC 31KZ65

LARSON ELECTRONICS LLC EPL-24C-1X4 Hőmérséklet munkahelyi világítás 120V 400W 36 000L

Raktáron
Tétel: AG2LBC Típus: EPL-24C-1X4Kereszthivatkozás: 31KZ65

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€9,023.33 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételIdeiglenes munkahelyi fény
AlapstílusKosár
színekKék
Vezetékhossz250 láb.
Mérő / vezető14/3
Őr típusaPolikarbonát
Lámpa tartozékNem
Lámpa típusaFémhalogén
Lámpa Watts400
FényeloszlásÁrvíz
Lumens36,000
Mágneses húzásEgyik sem
Max. Magasság36.25 "
NEC kábeljelölésSOOW
NEMA Plug konfiguráció5-15P
Lámpafejek száma1
Névleges élet60,000 XNUMX óra.
PótlámpaMfr. Sz. EPL-SB-400W-MH
Feszültség120 VAC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 34.02
Hajó magassága (cm)50.8
Hajó hossza (cm)60.96
Hajószélesség (cm)60.96
HS-kód9405400000

Termékváltozatok

TermékekModellPótlámpaVezetékhosszMérő / vezetőFeszültségLámpa típusaLámpa WattsLumensMax. MagasságÁr
LARSON ELECTRONICS LLC EPL-16C-1MLED hőmérsékleti munkalámpa 277V 150W 12 000L | AG2LBB 31KZ64 EPL-16C-1MLEDNem250 láb.16/3120 / 277 VACLED15012,00029 "€6,100.13
LARSON ELECTRONICS LLC HAL-QP-2X150LED-100 Hőmérsékletű munkalámpa 277V 300W 29 580L | AG2LBF 31KZ68 HAL-QP-2X150LED-100Nem100 láb.16/3120 / 277 VACLED30029,580144.25 "€11,391.44
LARSON ELECTRONICS LLC EPL-JH16C-1MLED-100 hőmérsékletű munkalámpa 277V 150W 12 000L | AG2LBG 31KZ69 EPL-JH16C-1MLED-100Nem100 láb.16/3120 / 277 VACLED15012,000135.25 "€7,593.77

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LARSON ELECTRONICS LLC EPL-24C-1X4 Hőmérséklet munkahelyi világítás 120V 400W 36 000L
€9,023.33 /Mértékegység