Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

VIEGA MEGAPRESS 81085 rozsdamentes acél golyóscsap prés x prés rozsdamentes acél 3/4 hüvelykes

Raktáron
Tétel: AD9EDP Típus: 81085Kereszthivatkozás: 4RCE5
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
€315.64 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételgolyóscsap
Golyó anyag316 Stainless Steel
Gömbcsapos termékcsoportKézikönyv
test anyaga316 Stainless Steel
TestnevelésSorban
Kapcsolat típusaNyomja meg x Nyomja meg
FogantyúHorganyzott acél vinil markolattal
Fogantyú típusaReteszelő kar
Max. Nyomás200 psi WOG
Max. Gőznyomás15 psi wsp
Csőméret3 / 4 "
KikötőTele
Tömítés anyagaEPDM
Ülés anyagaPTFE
Szár anyaga316 Stainless Steel
Szár típusaKifújásbiztosítás
Temp. Hatótávolság0 fok és 250 fok F között
Csőméret3 / 4 "
Szelep felépítése2 darabos

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.4275
Hajó magassága (cm)3.81
Hajó hossza (cm)15.24
Hajószélesség (cm)8.89
HS-kód8481803070
Származási országDE

Termékváltozatok

TermékekModellCsőméretCsőméretÁr
VIEGA LLC 81080 rozsdamentes acél golyóscsap prés x prés rozsdamentes acél 1/2 in | AD9EDN 4RCE4 810801 / 2 "1 / 2 "€272.71
VIEGA LLC 81090 rozsdamentes acél golyóscsap prés x prés rozsdamentes acél 1 in | AD9EDQ 4RCE6 810901"1"€390.18
VIEGA LLC 81095 rozsdamentes acél golyóscsap prés x prés rozsdamentes acél 1-1/4 in | AD9EDR 4RCE7 810951.25 "1.25 "€557.41
VIEGA LLC 81100 rozsdamentes acél golyóscsap prés x prés rozsdamentes acél 1-1/2 in | AD9EDT 4RCE8 811001.5 "1.5 "€689.68
VIEGA LLC 81105 rozsdamentes acél golyóscsap prés x prés rozsdamentes acél 2 bemenet | AD9EDU 4RCE9 811052"2"€1,300.75

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VIEGA MEGAPRESS 81085 rozsdamentes acél golyóscsap prés x prés rozsdamentes acél 3/4 hüvelykes
€315.64 /Mértékegység