VIEGA MEGAPRESS 316 Rozsdamentes acél gömbcsap, nyomja meg a x gombot


Szűrő
Labda anyaga: 316 Stainless Steel , Golyósszelep termékcsoport: Kézikönyv , Test anyaga: 316 Stainless Steel , Testforma: Sorban , Kapcsolat típus: Nyomja meg x Nyomja meg , Fogantyú anyaga: Horganyzott acél vinil markolattal , Fogantyú típusa: Reteszelő kar , Max. Nyomás: 200 psi WOG , Max. Gőznyomás: 15 psi wsp , Port: Tele , Tömítés anyaga: EPDM , Ülés anyaga: PTFE , A szár anyaga: 316 Stainless Steel , Szár típusa: Kifújásbiztosítás , Temp. Hatótávolság: 0 fok és 250 fok F között , Szelep szerkezete: 2 darabos
StílusModellCsőméretCsőméretÁr (ÁFA nélkül)
A
81090
1"1"€372.34
A
81100
1.5 "1.5 "€646.49
A
81095
1.25 "1.25 "€526.86
A
81080
1 / 2 "1 / 2 "€260.25
A
81105
2"2"€1,202.35
A
81085
3 / 4 "3 / 4 "€312.35

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?