Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

VIEGA LLC 79435 Adapter Low Lead Bronze Ftg x Fnpt | AE6QJX 5UMG2

VIEGA MEGAPRESS 79435 Adapter alacsony ólom bronz Ftg x Fnpt

Raktáron
Tétel: AE6QJX Típus: 79435Kereszthivatkozás: 5UMG2

Szerezd meg lehet 7, Kedd
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
€27.61 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételNői adapterek
test anyagaAlacsony ólom bronz
TeljesítésNSF-61G, UPC, ICC, CSA, UL
Kapcsolat típusaFTG x FNPT
Max. Nyomás200 psi
Csőméret3 / 4 "
Temp. Hatótávolság0 fok és 250 fok F között
Csőméret1 / 2 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.063
Hajó magassága (cm)3.3
Hajó hossza (cm)4.83
Hajószélesség (cm)3.3
HS-kód7419995010
Származási országDE

Termékváltozatok

TermékekModellCsőméretCsőméretÁr
VIEGA LLC 79425 Adapter Low Lead Bronze Ftg x Fnpt | AE6QJV 5UMG0 794253 / 8 "1 / 2 "€25.37
VIEGA LLC 79430 Adapter Low Lead Bronze Ftg x Fnpt | AE6QJW 5UMG1 794301 / 2 "1 / 2 "€23.78
VIEGA LLC 79440 Adapter Low Lead Bronze Ftg x Fnpt | AE6QJY 5UMG3 794401 / 2 "3 / 4 "€31.81
VIEGA LLC 79445 Adapter Low Lead Bronze Ftg x Fnpt | AE6QJZ 5UMG4 794453 / 4 "3 / 4 "€34.85
VIEGA LLC 79450 Adapter alacsony ólom bronz Ftg x Fnpt 1 hüvelyk | AE6QKA 5UMG5 794501"1"€54.38
VIEGA LLC 79455 Adapter alacsony ólom bronz Ftg x Fnpt 1 hüvelyk | AE6QKB 5UMG6 794551 / 2 "1"€53.25
VIEGA LLC 79460 Adapter Ftg x Fnpt 1-1/4 hüvelyk 1/2 hüvelyk | AE6QKC 5UMG7 794601 / 2 "1.25 "-
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VIEGA MEGAPRESS 79435 Adapter alacsony ólom bronz Ftg x Fnpt
€27.61 /Mértékegység