VIEGA MEGAPRESS Nő adapter, bronz, FTG x FNPT csatlakozás


Szűrő
Test anyaga: Alacsony ólom bronz , Megfelelőség: NSF-61G, UPC, ICC, CSA, UL , Kapcsolat típus: FTG x FNPT , Max. Nyomás: 200 psi , Temp. Hatótávolság: 0 fok és 250 fok F között
StílusModellCsőméretCsőméretÁr (ÁFA nélkül)
A
79450
1"1"€54.38
A
79470
1.5 "1.5 "€105.61
A
79465
1.25 "1.25 "€92.87
A
79430
1 / 2 "1 / 2 "€23.77
A
79460
1 / 2 "1.25 "-
ajánlatkérés
A
79440
1 / 2 "3 / 4 "€31.81
A
79455
1 / 2 "1"€53.25
A
79475
2"2"€175.17
A
79445
3 / 4 "3 / 4 "€34.84
A
79435
3 / 4 "1 / 2 "€27.62
A
79425
3 / 8 "1 / 2 "€25.38

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?