Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WESTWARD 5UDH2 Jobber Drill Bit High Speed Steel Tin Coated 5/16 In | AE6NLR

WESTWARD 5UDH2 Jobber fúrószár nagy sebességű acél ón bevonattal 5/16 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AE6NLR Modell: 5UDH2

Szerezd meg lehet 16, csütörtök

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€18.95 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételJobber fúrófej
Vágási irányJobb kéz
Tizedes egyenérték0.312 "
Dimenzió típusaTöredékes hüvelyk
befejezTiN bevonatú
Fuvola hossza3 7 / 32 "
FokozatHeavy Duty
AnyagNagy sebességű acél
Teljes hossz4.5 "
Pont szöge135 fok
Pont típusaHasítási pont
Shank Dia.0.312 "
Méret5 / 16 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1845
Hajó magassága (cm)1.27
Hajó hossza (cm)16.6
Hajószélesség (cm)7
HS-kód8207502055
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellTizedes egyenértékDimenzió típusabefejezFuvola hosszaTeljes hosszShank Dia.MéretÁr
WESTWARD 2UFE1 Jobber fúrószár nagy sebességű acél fekete 19/64 hüvelykes | AC3KVE 2UFE10.296 "Töredékes hüvelykFekete oxid3 1 / 16 "4.375 "0.296 "19 / 64 "€5.98
WESTWARD 2UFE2 Jobber fúrószár nagy sebességű acél fekete 21/64 hüvelykes | AC3KVF 2UFE20.328 "Töredékes hüvelykFekete oxid3 5 / 16 "4.625 "0.328 "21 / 64 "€6.96
WESTWARD 2UFE3 Jobber fúrószár nagy sebességű acél fekete 11/32 hüvelykes | AC3KVG 2UFE30.343 "Töredékes hüvelykFekete oxid3.437 "4.75 "0.343 "11 / 32 "€9.15
WESTWARD 2UFE4 Jobber fúrószár nagy sebességű acél fekete 23/64 hüvelykes | AC3KVH 2UFE40.359 "Töredékes hüvelykFekete oxid3.5 "4.875 "0.359 "23 / 64 "€8.35
WESTWARD 2UFE5 Jobber fúrószár nagy sebességű acél fekete 13/32 hüvelykes | AC3KVJ 2UFE50.406 "Töredékes hüvelykFekete oxid3.875 "5.25 "0.406 "13 / 32 "€11.52
WESTWARD 2UFE6 Jobber fúrószár nagy sebességű acél fekete 27/64 hüvelykes | AC3KVK 2UFE60.421 "Töredékes hüvelykFekete oxid3 15 / 16 "5.375 "0.421 "27 / 64 "€12.10
WESTWARD 2UFE7 Jobber fúrószár nagy sebességű acél fekete oxid 7/16 hüvelykes | AC3KVL 2UFE70.437 "Töredékes hüvelykFekete oxid4 1 / 16 "5.5 "0.437 "7 / 16 "€17.28

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WESTWARD 5UDH2 Jobber fúrószár nagy sebességű acél ón bevonattal 5/16 hüvelyk
€18.95 /Mértékegység