Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

VIEGA LLC 79005 kiterjesztett tengelykapcsoló leállás nélkül P x P | AE6QFW 5ULX2

VIEGA MEGAPRESS 79005 Kiterjesztett tengelykapcsoló ütköző nélkül P x P

Raktáron
Tétel: AE6QFW Típus: 79005Kereszthivatkozás: 5ULX2
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
€37.15 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKiterjesztett tengelykapcsoló stop nélkül
test anyagaAlacsony ólomtartalmú réz
TeljesítésNSF-61G, UPC, ICC, FM, UL, CSA
Kapcsolat típusanyomja meg
Max. Nyomás200 psi
Temp. Hatótávolság0 fok és 250 fok F között
Csőméret1 / 2 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.06
Hajó magassága (cm)2.82
Hajó hossza (cm)7.62
Hajószélesség (cm)2.79
HS-kód7412100000
Származási országDE

Termékváltozatok

TermékekModellCsőméretÁr
VIEGA LLC 79010 kiterjesztett tengelykapcsoló leállás nélkül P x P | AE6QFX 5ULX3 790103 / 4 "€43.46
VIEGA LLC 79015 kiterjesztett tengelykapcsoló leállás nélkül P x P | AE6QFY 5ULX4 790151"€52.13
VIEGA LLC 79020 kiterjesztett tengelykapcsoló leállás nélkül P x P | AE6QFZ 5ULX5 790201.25 "€66.71
VIEGA LLC 79025 kiterjesztett tengelykapcsoló leállás nélkül P x P | AE6QGA 5ULX6 790251.5 "€94.46
VIEGA LLC 79030 kiterjesztett tengelykapcsoló leállás nélkül P x P | AE6QGB 5ULX7 790302"€115.30

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VIEGA MEGAPRESS 79005 Kiterjesztett tengelykapcsoló ütköző nélkül P x P
€37.15 /Mértékegység