Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

VIEGA LLC 77607 Könyök P x P 1/2 x 1/2 hüvelyk | AB3EDB 1RPL4

VIEGA MEGAPRESS 77607 Könyök P x P 1/2 x 1/2 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AB3EDB Típus: 77607Kereszthivatkozás: 1RPL4
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
€6.90 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tétel45 fokos könyök
test anyagaRéz
TeljesítésNSF-61G, UPC, ICC, FM, UL, CSA
Kapcsolat típusanyomja meg
Max. Nyomás200 psi
Temp. Hatótávolság0 fok és 250 fok F között
Csőméret1 / 2 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.04
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)15.24
Hajószélesség (cm)11.43
HS-kód7412100000
Származási országDE

Termékváltozatok

TermékekModellTételCsőméretCsőméretÁr
VIEGA LLC 77038 45 fokos könyök, réz, préselhető X préselhető, 1 1/2 hüvelykes X 1 1/2 hüvelykes rézcső méret | CU7YJB 48RH46 7703845 fokos könyök1-1 / 2 "1-1 / 2 "€55.96
VIEGA LLC 77033 45 fokos könyök, réz, préselhető X préselhető, 1 1/4 hüvelykes X 1 1/4 hüvelykes rézcső méret | CU7YJC 48RH45 7703345 fokos könyök1-1 / 4 "1-1 / 4 "€34.67
VIEGA LLC 77028 45 fokos könyök, réz, préselhető X préselhető, 1 hüvelyk x 1 hüvelykes rézcső Méret | CU7YJD 48RH44 7702845 fokos könyök1"1"€24.54
VIEGA LLC 77023 45 fokos könyök, réz, préselhető X préselhető, 3/4 hüvelykes x 3/4 hüvelykes rézcső mérete | CU7YJE 48RH43 7702345 fokos könyök3 / 4 "3 / 4 "€7.78

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VIEGA MEGAPRESS 77607 Könyök P x P 1/2 x 1/2 hüvelyk
€6.90 /Mértékegység