Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

VIEGA LLC 25606 Adapter Carbon Steel Adapter 1-1/2 x 1/2 | AH3GMA 31XK11

VIEGA MEGAPRESS 25606 Adapter karbonacél adapter 1-1/2 x 1/2

Raktáron
Tétel: AH3GMA Típus: 25606Kereszthivatkozás: 31XK11
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
€68.67 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételNői adapter
TeljesítésANSI / CSA LC-4
Kapcsolat típusaNyomja meg az x FPT gombot
AnyagSzénacél
Max. Nyomás125 psi
Csőméret1-1/2" x 1/2"
Temp. Hatótávolság-40 foktól 180 fokig F
Csőméret1-1 / 4 "x 1-1 / 4" x 1 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.3751
Hajó magassága (cm)20.32
Hajó hossza (cm)15.24
Hajószélesség (cm)2.73
Származási országDE

Termékváltozatok

TermékekModelltest anyagaTeljesítésKapcsolat típusaTételCsőméretCsőméretÁr
VIEGA LLC 25101 Adapter P x Mnpt 1/2 x 1/2 hüvelyk | AC6WPW 36N769 25101SzénacélCSANyomja meg az x MNPT gombotFérfi adapter1 / 2 "1 / 2 "€30.25
VIEGA LLC 25106 Adapter P x Mnpt 3/4 x 3/4 hüvelyk | AC6WPX 36N770 25106AcélCSANyomja meg az x MNPT gombotFérfi adapter3 / 4 "3 / 4 "€32.73
VIEGA LLC 25111 Adapter P x Mnpt 1 hüvelyk 1 hüvelyk | AC6WPY 36N771 25111AcélCSANyomja meg az x MNPT gombotFérfi adapter1"1"€41.01
VIEGA LLC 25116 Adapter P x Mnpt 1-1/4 hüvelyk 1-1/4 hüvelyk | AC6WPZ 36N772 25116AcélCSANyomja meg az x MNPT gombotFérfi adapter1.25 "1.25 "€49.66
VIEGA LLC 25121 Adapter P x Mnpt 1-1/2 hüvelyk 1-1/2 hüvelyk | AC6WQA 36N773 25121AcélCSANyomja meg az x MNPT gombotFérfi adapter1.5 "1.5 "€58.48
VIEGA LLC 25126 Adapter P x Mnpt 2 hüvelyk 2 hüvelyk | AC6WQB 36N774 25126AcélCSANyomja meg az x MNPT gombotFérfi adapter2"2"€88.31
VIEGA LLC 25581 Adapter Carbon Steel Adapter 1 x 1/2 | AH3GLX 31XK08 25581-ANSI / CSA LC-4Nyomja meg az x FPT gombotNői adapter1 "x 1/2"2 "x 1/2"€48.27

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VIEGA MEGAPRESS 25606 Adapter karbonacél adapter 1-1/2 x 1/2
€68.67 /Mértékegység