VESTIL DCR-880-M Racsnis dobszállító, egydobos, 880 Lb. Kapacitás | AG7QJY

VESTIL DCR-880-M Ratchet Drum Transporter, Egydobos, 880 Lb. Kapacitás

Raktáron
Tétel: AG7QJY Típus: DCR-880-M

Szerezd meg április 26, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€2,168.84 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételdrum Truck
Görgős anyagÜveggel töltött nylon
Kerékméret8"-tól 2"-ig
Görgős típusForgó
színekSárga
Bölcsőmélység3"
Bölcső magassága2"
Bölcső szélessége16.5 "
Dob akcióTerhelés
Dob anyagSzál, műanyag, acél
Dob mérete55 gal.
Dob típusaZárva, Nyitva
befejezSárga horganyzott
Magasság45.25 "
Jaw Range31 "hogy 47"
Hossz49.94 "
Terhelhetőség880 lbs.
Max. Emel6 "hogy 12"
Sz. Caster4
Görgők száma4
Dobok száma1
MűveletKézi racsnis
Művelet típusaKézi, mechanikusan automatizált
Szélesség68.94 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 123.75
Hajó magassága (cm)114.94
Hajó hossza (cm)126.84
Hajószélesség (cm)175.1
HS-kód8428900290
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellMűvelet típusaDob anyagDob típusaDob méreteTerhelhetőségDob akcióDobok számaÁr
VESTIL DCR-880-H lábszivattyús dobszállító, egydobos, 1500 Lb. Kapacitás | AG7QJU DCR-880-HKézi, mechanikusan automatizáltSzál, műanyag, acélZárva, Nyitva55 gal.1500 lbs.Terhelés1€2,565.70
VESTIL DCR-880-H-DC DC hordozható dobszállító, egydobos, 1500 Lb. Kapacitás | AG7QJV DCR-880-H-DCAkkumulátor, DC tápSzál, műanyag, acélZárva, Nyitva55 gal.1500 lbs.Terhelés1€7,057.95
VESTIL DCR-880-H-HP lábszivattyús dobszállító, egydobos, 880 Lb. Kapacitás | AG7QJW DCR-880-H-HPManuális, pneumatikusan automatizáltSzál, műanyag, acélZárva, Nyitva55 gal.880 lbs.Terhelés1€2,702.68
VESTIL DCR-880-H-HP-DC DC hordozható dobszállító, egydobos, 880 Lb. Kapacitás | AG7QJX DCR-880-H-HP-DCAkkumulátor, DC tápSzál, műanyag, acélZárva, Nyitva55 gal.880 lbs.Terhelés1€7,032.06

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL DCR-880-M Ratchet Drum Transporter, Egydobos, 880 Lb. Kapacitás
€2,168.84 /Mértékegység