Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

VIEGA LLC 25106 Adapter P x Mnpt 3/4 x 3/4 hüvelyk | AC6WPX 36N770

VIEGA MEGAPRESS 25106 Adapter P x Mnpt 3/4 x 3/4 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AC6WPX Típus: 25106Kereszthivatkozás: 36N770
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
€32.73 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFérfi adapter
test anyagaAcél
TeljesítésCSA
Kapcsolat típusaNyomja meg az x MNPT gombot
Max. Nyomás125 psi
Csőméret3 / 4 "
Temp. Hatótávolság-40 foktól 180 fokig F
Csőméret3 / 4 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.135
Hajó magassága (cm)3.81
Hajó hossza (cm)6.6
Hajószélesség (cm)3.81
HS-kód7307995045
Származási országDE

Termék részletek:

    • Almárka: VIEGA MEGAPRESSG

Termékváltozatok

TermékekModelltest anyagaTeljesítésKapcsolat típusaTételCsőméretCsőméretÁr
VIEGA LLC 25101 Adapter P x Mnpt 1/2 x 1/2 hüvelyk | AC6WPW 36N769 25101SzénacélCSANyomja meg az x MNPT gombotFérfi adapter1 / 2 "1 / 2 "€30.18
VIEGA LLC 25111 Adapter P x Mnpt 1 hüvelyk 1 hüvelyk | AC6WPY 36N771 25111AcélCSANyomja meg az x MNPT gombotFérfi adapter1"1"€40.91
VIEGA LLC 25116 Adapter P x Mnpt 1-1/4 hüvelyk 1-1/4 hüvelyk | AC6WPZ 36N772 25116AcélCSANyomja meg az x MNPT gombotFérfi adapter1.25 "1.25 "€49.59
VIEGA LLC 25121 Adapter P x Mnpt 1-1/2 hüvelyk 1-1/2 hüvelyk | AC6WQA 36N773 25121AcélCSANyomja meg az x MNPT gombotFérfi adapter1.5 "1.5 "€58.07
VIEGA LLC 25126 Adapter P x Mnpt 2 hüvelyk 2 hüvelyk | AC6WQB 36N774 25126AcélCSANyomja meg az x MNPT gombotFérfi adapter2"2"€88.21
VIEGA LLC 25581 Adapter Carbon Steel Adapter 1 x 1/2 | AH3GLX 31XK08 25581-ANSI / CSA LC-4Nyomja meg az x FPT gombotNői adapter1 "x 1/2"2 "x 1/2"€48.64
VIEGA LLC 25591 Adapter Carbon Steel Adapter 1-1/4 x 1/2 | AH3GLY 31XK09 25591-ANSI / CSA LC-4Nyomja meg az x FPT gombotNői adapter1-1/4" x 1/2"1 / 2 "€62.22

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VIEGA MEGAPRESS 25106 Adapter P x Mnpt 3/4 x 3/4 hüvelyk
€32.73 /Mértékegység