JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 4YTU5 Üres négyszögletes rozsdamentes acél 3/16 T x 1 hüvelyk szélesség x 6 láb hosszúság | AE2PDD

APPROVED VENDOR 4YTU5 üres négyszögletes rozsdamentes acél 3/16 x 1 hüvelyk szélesség x 6 láb hosszúság

Tétel: AE2PDD Modell: 4YTU5
Ellenőrizze az elérhetőséget

A súly- és méretkorlátozás miatt kérjen szállítási árajánlatot

€61.46 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTéglalap alakú üres készlet
Ötvözet típusa316
befejezMalom
Keménységi skálaBHN
Hossz6"
Hosszúság tolerancia+/- 0.001 "
AnyagRozsdamentes acél
kedélylágyított
Vastagság3 / 16 "
Vastagsági tolerancia+0.050 / 0.010 "
típusPontosság - korrózióálló
Tipikus keménység217 max.
Tipikus szakítószilárdság75,000 PSI
Tipikus hozamerősség30,000 PSI
Szélesség1"
Szélesség tűrés+ 0.094 / -0.031 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.7235
Hajó magassága (cm)0.48
Hajó hossza (cm)182.88
Hajószélesség (cm)2.54
HS-kód7219210020
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellVastagságVastagsági toleranciaSzélességÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 6f.375x2 Üres téglalap alakú rozsdamentes acél 3/8 m x 2 hüvelyk szélesség x 6 láb | AE2PDQ 4YTV7 6f.375x23 / 8 "+ 0.060 / -0.010 "2"€183.21
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 4YTU5 üres négyszögletes rozsdamentes acél 3/16 x 1 hüvelyk szélesség x 6 láb hosszúság
€61.46 /Mértékegység