Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

VIEGA LLC 25206 Könyök P x P 3/4 x 3/4 hüvelyk | AC6WQK 36N782

VIEGA MEGAPRESS 25206 Könyök P x P 3/4 x 3/4 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AC6WQK Típus: 25206Kereszthivatkozás: 36N782
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
€26.58 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tétel90 fokos könyök
test anyagaAcél
TeljesítésCSA
Kapcsolat típusanyomja meg
Max. Nyomás125 psi
Csőméret3 / 4 "x 3 / 4"
Temp. Hatótávolság-40 foktól 180 fokig F
Csőméret3 / 4 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.225
Hajó magassága (cm)3.81
Hajó hossza (cm)11.43
Hajószélesség (cm)6.35
HS-kód7307995045
Származási országDE

Termék részletek:

    • Almárka: VIEGA MEGAPRESSG

Termékváltozatok

TermékekModellCsőméretCsőméretÁr
VIEGA LLC 25201 Könyök P x P 1/2 x 1/2 hüvelyk | AC6WQJ 36N781 252011 / 2 "x 1 / 2"1 / 2 "€23.52
VIEGA LLC 25211 Könyök P x P 1 x 1 hüvelyk | AC6WQL 36N783 252111 "x 1"1"€32.46
VIEGA LLC 25216 könyök P x P 1-1/4 hüvelyk | AC6WQM 36N784 252161-1/4" x 1-1/4"1.25 "€56.51
VIEGA LLC 25221 könyök P x P 1-1/2 x 1-1/2 hüvelyk | AC6WQN 36N785 252211-1/2" x 1-1/2"1.5 "€72.20
VIEGA LLC 25226 könyök P x P 2 x 2 hüvelyk | AC6WQP 36N786 252262 "x 2"2"€106.82

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VIEGA MEGAPRESS 25206 Könyök P x P 3/4 x 3/4 hüvelyk
€26.58 /Mértékegység