NYCOIL Nylon cső 5/32 hüvelyk


Szűrő
Burst nyomás: 825 PSI , Keménység: D part: 60 , Belső átmérő: 0.106 " , Anyaga: Nejlon , Max. Nyomás: 333 F 68 fokon , Külső átmérő: 5/32 "vagy 4 mm , Temp. Hatótávolság: -4-től 175 F-ig , Megértés: +0.002 - -0.004 " , Vákuum minősítés: 28 hüvelyk Hg , Falvastagság: 0.025 "
StílusModellszínekHosszÁr (ÁFA nélkül)
A
2VDR7
Fekete250 láb.€134.05
B
2VDT5
Kék50 láb.€13.24
C
2VDL6
Természetes50 láb.€19.26

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?