Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

VIEGA LLC 25211 Könyök P x P 1 x 1 hüvelyk | AC6WQL 36N783

VIEGA MEGAPRESS 25211 Könyök P x P 1 x 1 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AC6WQL Típus: 25211Kereszthivatkozás: 36N783
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
€32.49 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tétel90 fokos könyök
test anyagaAcél
TeljesítésCSA
Kapcsolat típusanyomja meg
Max. Nyomás125 psi
Csőméret1 "x 1"
Temp. Hatótávolság-40 foktól 180 fokig F
Csőméret1"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.36
Hajó magassága (cm)4.32
Hajó hossza (cm)13.97
Hajószélesség (cm)7.62
HS-kód7307995045
Származási országDE

Termék részletek:

    • Almárka: VIEGA MEGAPRESSG

Termékváltozatok

TermékekModellCsőméretCsőméretÁr
VIEGA LLC 25201 Könyök P x P 1/2 x 1/2 hüvelyk | AC6WQJ 36N781 252011 / 2 "x 1 / 2"1 / 2 "€23.57
VIEGA LLC 25206 Könyök P x P 3/4 x 3/4 hüvelyk | AC6WQK 36N782 252063 / 4 "x 3 / 4"3 / 4 "€26.58
VIEGA LLC 25216 könyök P x P 1-1/4 hüvelyk | AC6WQM 36N784 252161-1/4" x 1-1/4"1.25 "€56.80
VIEGA LLC 25221 könyök P x P 1-1/2 x 1-1/2 hüvelyk | AC6WQN 36N785 252211-1/2" x 1-1/2"1.5 "€72.21
VIEGA LLC 25226 könyök P x P 2 x 2 hüvelyk | AC6WQP 36N786 252262 "x 2"2"€107.02

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VIEGA MEGAPRESS 25211 Könyök P x P 1 x 1 hüvelyk
€32.49 /Mértékegység