Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

VIEGA LLC 25051 tengelykapcsoló leállás nélkül P x P 1.5 x 1.5 hüvelyk | AC6WPU 36N767

VIEGA MEGAPRESS 25051 Coupling Without Stop P x P 1.5 x 1.5 In

Raktáron
Tétel: AC6WPU Típus: 25051Kereszthivatkozás: 36N767
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
€70.93 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsatlakozás nincs megállás
test anyagaAcél
TeljesítésCSA
Kapcsolat típusanyomja meg
Max. Nyomás125 psi
Csőméret1-1/2" x 1-1/2"
Temp. Hatótávolság-40 foktól 180 fokig F
Csőméret1.5 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.5085
Hajó magassága (cm)6.35
Hajó hossza (cm)11.68
Hajószélesség (cm)6.35
HS-kód7307995045
Származási országDE

Termék részletek:

    • Almárka: VIEGA MEGAPRESSG

Termékváltozatok

TermékekModellCsőméretCsőméretÁr
VIEGA LLC 25031 tengelykapcsoló leállás nélkül P x P 1/2 x 1/2 In | AC6WPP 36N763 250311 / 2 "x 1 / 2"1 / 2 "€26.51
VIEGA LLC 25036 tengelykapcsoló leállás nélkül P x P 3/4 x 3/4 In | AC6WPQ 36N764 250363 / 4 "x 3 / 4"3 / 4 "€30.12
VIEGA LLC 25041 tengelykapcsoló ütköző nélkül P x P 1 x 1 hüvelyk | AC6WPR 36N765 250411 "x 1"1"€41.31
VIEGA LLC 25046 tengelykapcsoló megállás nélkül P x P 1-1/4 hüvelyk | AC6WPT 36N766 250461-1/4" x 1-1/4"1.25 "€54.03
VIEGA LLC 25056 tengelykapcsoló megállás nélkül P x P 2 x 2 hüvelyk | AC6WPV 36N768 250562 "x 2"2"€101.13

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VIEGA MEGAPRESS 25051 Coupling Without Stop P x P 1.5 x 1.5 In
€70.93 /Mértékegység