ML KISHIGO Kontrasztos hálós mellények, narancssárga


Szűrő
ANSI osztály: 2 , ATPV értékelés: Besorolatlan , Zárás típusa: Cipzár , Szín: narancs , Nem: Egynemű , Anyaga: Poliészter háló , Zsebek száma: 0 , Zsebek: 2 , Csík színe: Mész / Ezüst
StílusModellMegfelel a mellkas méreténekHosszMéretÁr (ÁFA nélkül)
A
1055-M
40 "hogy 42"24 "M€25.55
B
1055-L
44 "hogy 46"24 "L€25.55
A
1055-XL
48-50 "29 "XL€25.55
B
1055-2X
52 "hogy 54"28 "2XL€25.55
A
1055-3X
56 "hogy 58"26 "3XL€25.55
A
1055-4X
60 "hogy 62"30 "4XL€25.55
A
1055-5X
64 "hogy 66"27 "5XL€25.55

Kontrasztos hálós mellények, narancssárga

Az ML Kishigo 1055 kontrasztos hálós mellények csökkentik a balesetek kockázatát azáltal, hogy javítják a személyzet láthatóságát mind a kollégák, mind a járművezetők számára. Ezek a mellények alapvető biztonsági felszerelések, amelyeket a balesetek és sérülések megelőzésére terveztek olyan helyzetekben, amikor a dolgozóknak tisztán kell látniuk a biztonságos és hatékony munkakörnyezet fenntartásához.

Jellemzők

  • Az ML Kishigo 1055 kontrasztos hálós mellények U-alakú hátsó csíkos mintázattal rendelkeznek, optimalizálva a láthatóságot különböző szögekből, ami kulcsfontosságú a biztonság szempontjából dinamikus munkakörnyezetekben.
  • Ezek a kontrasztos hálós mellények a bal mellkasi mikrofon füllel rendelkeznek, ami fokozza a kommunikációs hatékonyságot azáltal, hogy lehetővé teszi a dolgozók számára, hogy mikrofont rögzítsenek a kihangosításhoz.
  • Elülső cipzárral vannak ellátva, amely biztosítja a könnyű kopást és eltávolítást, miközben biztonságosan illeszkedik a feladatok során.
  • Ezek a kontrasztos hálós mellények két stratégiailag elhelyezett zsebet kínálnak a bal mellkason és a jobb derékrészen, kényelmes tárolási lehetőségeket biztosítva a szerszámok és a személyes tárgyak számára.
  • A kontrasztos hatás érdekében mésszel szegélyezett ezüst fényvisszaverő csíkokkal vannak felszerelve, így biztosítva a maximális láthatóságot, különösen gyenge fényviszonyok mellett vagy veszélyes körülmények között.
  • Ezek a kontrasztos hálós mellények strapabíró poliészter konstrukcióval rendelkeznek, így kényelmet és hosszú élettartamot biztosítanak az igényes munkakörülmények között.
  • Megfelelnek az ANSI Class 2 és ANSI Type R szabványoknak, jelezve, hogy alkalmasak jól látható munkakörnyezetekre és megfelelnek az ipari biztonsági szabványoknak.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?