Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BUSSMANN VP/ATM-20ID autóipari biztosíték, gyors kioldás, 20A, 32VDC, 5 db | BC9LPQ

BUSSMANN VP/ATM-20ID autóipari biztosíték, gyors kioldás, 20 A, 32 VDC, 5 csomag

Raktáron
Cikkszám: BC9LPQ Típus: VP/ATM-20ID

Szerezd meg lehet 16, csütörtök

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€67.84 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBiztosíték
Jelenlegi minősítés20A
DC feszültség besorolása32 VDC
Biztosíték típusaGyors ütés
Magasság3.81mm
Hossz10.92mm
Felszerelési stílusBirtokos
CsomagolásTömeg
A termék típusaGépjármű biztosítékok
Felmondás típusaPenge
típusMiniatűr penge biztosíték jelzéssel / jelzés nélkül
Feszültség (DC)32VDC
Szélesség8.81mm

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.09
Hajó magassága (cm)42.57
Hajó hossza (cm)27.74
Hajószélesség (cm)9.68

Termék részletek:

    • ATM sorozat

Termékváltozatok

TermékekModellJelenlegi minősítésTételÁr
BUSSMANN VP/ATM-15ID autóipari biztosíték, gyors kioldás, 15A, 32VDC, 5 db | BC8TRJ VP / ATM-15ID15ABiztosíték€67.84
BUSSMANN VP/ATM-10ID autóipari biztosíték, 10A, 32VDC | BD3AUB VP / ATM-10ID10ABiztosítékok€67.84
BUSSMANN VP/ATM-30ID autóipari biztosíték, gyors kioldás, 30A, 32VDC, 5 csomag | BD3CEG VP / ATM-30ID30ABiztosíték€67.84
BUSSMANN VP/ATM-25ID autóipari biztosíték, gyors kioldás, 25A, 32VDC, 5 csomag | BD6DRV VP / ATM-25ID25ABiztosíték€67.84

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BUSSMANN VP/ATM-20ID autóipari biztosíték, gyors kioldás, 20 A, 32 VDC, 5 csomag
€67.84 /Mértékegység