Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

VIEGA LLC 20813 Szűkítő Ftg x P 2-1/2 x 1-1/2 hüvelyk | AB3EEK 1RPY1

VIEGA MEGAPRESS 20813 Szűkítő Ftg x P 2-1/2 x 1-1/2 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AB3EEK Típus: 20813Kereszthivatkozás: 1RPY1
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
€184.59 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételReduktorok felszerelése
test anyagaRéz
TeljesítésNSF-61G, UPC, ICC, FM, UL, CSA
Kapcsolat típusaFTG x Nyomja meg
Max. Nyomás200 psi
Temp. Hatótávolság0 fok és 250 fok F között
Csőméret2-1/2" x 1-1/2"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.36
Hajó magassága (cm)6.1
Hajó hossza (cm)18.54
Hajószélesség (cm)10.16
HS-kód7419995050
Származási országDE

Termékváltozatok

TermékekModellTételCsőméretÁr
VIEGA LLC 20758 Szűkítő Ftg x P 2-1/2 x 2 hüvelyk | AB3EEL 1RPY2 20758Reduktorok felszerelése2-1 / 2 "x 2"€163.07
VIEGA LLC 20818 Szűkítő Ftg x P 3 x 1-1/2 hüvelyk | AB3EEM 1RPY3 20818Reduktorok felszerelése3 "x 1-1 / 2"€202.23
VIEGA LLC 20763 Reduktor Réz Ftg x P 3 x 2 hüvelyk | AB3EEN 1RPY4 20763Reduktorok felszerelése3 "x 2"€200.69
VIEGA LLC 20768 Szűkítő Ftg x P 3 x 2-1/2 hüvelyk | AB3EEP 1RPY5 20768Reduktorok felszerelése3 "x 2-1 / 2"€207.36
VIEGA LLC 20773 Reduktor Réz Ftg x P 4 x 2 hüvelyk | AB3EEQ 1RPY6 20773Reduktorok felszerelése4 "x 2"€223.26
VIEGA LLC 20778 Szűkítő Ftg x P 4 x 2-1/2 hüvelyk | AB3EER 1RPY7 20778Reduktorok felszerelése4 "x 2-1 / 2"€258.04
VIEGA LLC 20783 Reduktor Réz Ftg x P 4 x 3 hüvelyk | AB3EET 1RPY8 20783Reduktorok felszerelése4 "x 3"€263.90

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VIEGA MEGAPRESS 20813 Szűkítő Ftg x P 2-1/2 x 1-1/2 hüvelyk
€184.59 /Mértékegység