Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

VIEGA LLC 20733 csatlakozó ütközővel P x P 3 x 3 hüvelyk | AB3ECD 1RPG7

VIEGA MEGAPRESS 20733 csatlakozó ütközővel P x P 3 x 3 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AB3ECD Típus: 20733Kereszthivatkozás: 1RPG7
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
€167.59 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételPárosítás Stop-tal
test anyagaRéz
TeljesítésNSF-61G, UPC, ICC, FM, UL, CSA
Kapcsolat típusanyomja meg
Max. Nyomás200 psi
Temp. Hatótávolság0 fok és 250 fok F között
Csőméret3"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.75
Hajó magassága (cm)9.65
Hajó hossza (cm)12.7
Hajószélesség (cm)9.65
HS-kód7412100000
Származási országDE

Termékváltozatok

TermékekModellCsőméretÁr
VIEGA LLC 20728 tengelykapcsoló ütközővel 2-1/2 x 2-1/2 hüvelyk | AB3ECC 1RPG6 207282.5 "€132.63
VIEGA LLC 20738 csatlakozó ütközővel P x P 4 x 4 hüvelyk | AB3ECE 1RPG8 207384"€230.09

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VIEGA MEGAPRESS 20733 csatlakozó ütközővel P x P 3 x 3 hüvelyk
€167.59 /Mértékegység