Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

VIEGA LLC 17768 Tömítés 1/2 Inch Propress Viton 200psi | AA2KRQ 10N770

VIEGA PROPRESS 17768 tömítés 1/2 hüvelykes Propress Viton 200psi

Raktáron
Tétel: AA2KRQ Típus: 17768Kereszthivatkozás: 10N770
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
€4.72 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTömítés
csatlakozásProPress
AnyagViton
Fém detektálhatóNem
Nyomás200 psi
Temp. Hatótávolság0-284 F fok
Csőméret1 / 2 "
WOG PSI @ 150 F200

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0045
Hajó magassága (cm)0.51
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54
HS-kód4016935010
Származási országIT

Termékváltozatok

TermékekModellCsőméretÁr
VIEGA LLC 17778 Tömítés 3/4in Propress Viton 200psi | AA2KRN 10N768 177783 / 4 "€7.61
VIEGA LLC 17788 Tömítés 1 Inch Propress Viton 200psi | AA2KRP 10N769 177881"€8.49
VIEGA LLC 17823 tömítés 2 hüvelykes Propress Viton 200psi | AA2KRR 10N771 178232"€20.52
VIEGA LLC 17818 Tömítés 1-1/2 hüvelyk Propress Viton 200psi | AA2KRT 10N772 178181.5 "€18.28
VIEGA LLC 17803 Tömítés 1-1/4in Propress Viton 200psi | AA2KRU 10N773 178031.25 "€10.08

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VIEGA PROPRESS 17768 tömítés 1/2 hüvelykes Propress Viton 200psi
€4.72 /Mértékegység