VIEGA LLC 86655 golyósszelep, 3 hüvelykes cső, 3 hüvelykes cső, 200 PSI CWP, 14–284 F, záró fogantyú | CU7YAA 799UY5

VIEGA MEGAPRESS 86655 Ball Valve, 3 Inch Pipe, 3 Inch Tube, 200 PSI CWP, 14 to 284 Deg F, Locking Handle

Raktáron
Tétel: CU7YAA Típus: 86655Kereszthivatkozás: 799UY5

Szerezd meg lehet 9, csütörtök

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€3,298.38 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételgolyóscsap

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 11.1708
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54

Termékváltozatok

TermékekModellÁr
VIEGA LLC 679943 Golyósszelep, 1 1/2 hüvelykes cső, 250 PSI CWP, 0-250 F, zárókar fogantyú | CU7XZV 794CM3 679943€609.80
VIEGA LLC 679933 Golyósszelep, 1 1/4 hüvelykes cső, 250 PSI CWP, 0-250 F, zárókar fogantyú | CU7XZW 794CM2 679933€565.28
VIEGA LLC 679923 Golyósszelep, 1 hüvelykes cső, 250 PSI CWP, 0-250 F, Reteszelőkar fogantyú, Press | CU7XZX 794CM1 679923€323.53
VIEGA LLC 679903 Golyósszelep, 1/2 hüvelykes cső, 250 PSI CWP, 0-250 F, zárókar fogantyú | CU7XZY 794CL9 679903€246.94
VIEGA LLC 86425 golyósszelep, 2 hüvelykes cső, 250 PSI CWP, 0-250 F, zárókar fogantyú, prés | CU7XZZ 794CM4 86425€1,040.54
VIEGA LLC 679913 Golyósszelep, 3/4 hüvelykes cső, 250 PSI CWP, 0-250 F, zárókar fogantyú | CU7YAB 794CM0 679913€280.54
VIEGA LLC 86660 golyósszelep, 4 hüvelykes cső, 4 hüvelykes cső, 200 PSI CWP, 14–284 F, záró fogantyú | CU7YAC 799UY6 86660€4,396.95

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VIEGA MEGAPRESS 86655 Ball Valve, 3 Inch Pipe, 3 Inch Tube, 200 PSI CWP, 14 to 284 Deg F, Locking Handle
€3,298.38 /Mértékegység