VICTOR 1-1130-1 Cutmaster 82 plazmarendszer | AA3AZG 11G216

VICTOR 1-1130-1 Cutmaster 82 plazmarendszer

Raktáron
Tétel: AA3AZG Modell: 1-1130-1Kereszthivatkozás: 11G216

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€5,467.06 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCUTMASTER 82 plazma rendszer
Kábel hossza20 láb.
Vágási kapacitás3/4-1-1/2"
DesignTartós görgős ketrecszerkezettel
Működési ciklus40% 80A mellett 60% 65A mellett 100% 55A mellett
Bemenet72 erősítők
Bemeneti feszültség208/230
OCV300-320
Teljes mélység24 "
Teljes magasság15 "
Teljes szélesség12 "
PSI70
Névleges kimenet80 erősítők

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 27.74
Hajó magassága (cm)59.94
Hajó hossza (cm)71.12
Hajószélesség (cm)38.61
HS-kód8468805000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes magasságKábel hosszaVágási kapacitásTeljes szélességDesignMűködési ciklusBemeneti feszültségTételÁr
VICTOR 1-1110-1 AirCut 15C Plasma Sys légkompresszorral | AA3AYT 11G203 1-1110-19.5 "20 láb.1 / 8-3 / 16 "6.5 "Könnyű beépített kompresszorral35% 15A-nál120AirCut 15C Plasma Sys kompresszorral€2,858.79
VICTOR 1-1730-1 plazmavágó 120A 2 hüvelykes kupak. 70psi | AG9LTW 20UJ68 1-1730-11510212Inverter60% @ 120A208 / 230VPlasma Cutter€8,601.49

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VICTOR 1-1130-1 Cutmaster 82 plazmarendszer
€5,467.06 /Mértékegység