VICTOR 1-1110-1 AirCut 15C Plasma Sys légkompresszorral | AA3AYT 11G203

VICTOR 1-1110-1 AirCut 15C Plasma Sys légkompresszorral

Raktáron
Tétel: AA3AYT Modell: 1-1110-1Kereszthivatkozás: 11G203

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€2,858.79 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételAirCut 15C Plasma Sys kompresszorral
Kábel hossza20 láb.
Vágási kapacitás1 / 8-3 / 16 "
DesignKönnyű beépített kompresszorral
Működési ciklus35% 15A-nál
Bemenet12 erősítők
Bemeneti feszültség120
OCV300-320
Teljes mélység18 "
Teljes magasság9.5 "
Teljes szélesség6.5 "
PSIBeépített kompresszor
Névleges kimenet15 amper fix

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 15.6
Hajó magassága (cm)30.73
Hajó hossza (cm)58.67
Hajószélesség (cm)29.21
HS-kód8456301020
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes magasságKábel hosszaVágási kapacitásTeljes szélességDesignMűködési ciklusBemeneti feszültségTételÁr
VICTOR 1-1130-1 Cutmaster 82 plazmarendszer | AA3AZG 11G216 1-1130-115 "20 láb.3/4-1-1/2"12 "Tartós görgős ketrecszerkezettel40% 80A mellett 60% 65A mellett 100% 55A mellett208/230CUTMASTER 82 plazma rendszer€6,060.07
VICTOR 1-1730-1 plazmavágó 120A 2 hüvelykes kupak. 70psi | AG9LTW 20UJ68 1-1730-11510212Inverter60% @ 120A208 / 230VPlasma Cutter€9,319.18

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VICTOR 1-1110-1 AirCut 15C Plasma Sys légkompresszorral
€2,858.79 /Mértékegység