Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

VICKERS 879279 Hidraulikus szelep 4 utas nyitás 110-120vac | AB6KCX 21U736

VICKERS 879279 Hidraulikus szelep 4 utas nyitott 110-120 vac

Raktáron
Tétel: AB6KCX Típus: 879279Kereszthivatkozás: 21U736

Szerezd meg lehet 13, hétfő

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€1,075.09 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHidraulikus Irányított szelep
Tekercs Volt110-120 VAC
csatlakozásDIN 43650
GPM @ 3000 PSI20
Magasság4.44 "
Amperek tartása. 38
Hz50/60
Hossz9.26 "
Max. Nyomás3000 psi
Max. Tartálynyomás (PSI)3000
Pozíciók száma2
Az utak száma4
Tömítés típusaFluórkarbon
MéretD05
Orsó típusaZárt tavasz középen
típusMágnesszelep működtetve
Szélesség2.83 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 4.5
Hajó magassága (cm)12.7
Hajó hossza (cm)24.13
Hajószélesség (cm)7.62
HS-kód8481200010
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellSzélességTekercs VoltcsatlakozásGPM @ 3000 PSIMagasságHosszMax. NyomásMéretÁr
VICKERS 529760 hidraulikus szelep 4 utas zárt 24vdc | AB6KBL 21U703 5297602"24 VDCDIN 43650213.6 "8.6 "5075 psiD03€1,038.40
VICKERS 529762 Hidraulikus szelep 4 utas zárt 24vdc | AB6KBM 21U704 5297622"24 VDCDIN 43650213.6 "8.6 "5075 psiD03€824.70
VICKERS 565465 Hidraulikus szelep 4 utas zárt 24vdc | AB6KBN 21U705 5654652"24 VDCDIN 43650163.6 "8.6 "5075 psiD03€1,038.40
VICKERS 859165 hidraulikus szelep 4 utas zárt 12vdc | AB6KBR 21U708 8591652"12 VDCDIN 43650163.6 "8.6 "5075 psiD03€1,038.40
VICKERS 859176 Hidraulikus szelep 4 utas zárva 110-120vac | AB6KBT 21U709 8591762"110-120 VACDIN 43650213.6 "8.6 "5075 psiD03€1,038.40
VICKERS 859189 Hidraulikus szelep 4 utas zárt 12vdc | AB6KBU 21U710 8591892"12 VDCDIN 43650213.6 "8.6 "5075 psiD03€824.70
VICKERS 02-108045 Hidraulikus szelep 4 utas zárt 24vdc | AB6KCA 21U716 02-1080452"24 VDC1/2 "vezetékes doboz163.6 "8.6 "5075 psiD03€1,074.30

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VICKERS 879279 Hidraulikus szelep 4 utas nyitott 110-120 vac
€1,075.09 /Mértékegység