Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

VICKERS 26003-RZJ Fogaskerék-szivattyú lökettérfogat 0.58 Gpm 7.8 Jobb | AB4ZPC 20V869

VICKERS 26003-RZJ fogaskerék-szivattyú lökettérfogat 0.58 Gpm 7.8 jobb

Raktáron
Tétel: AB4ZPC Modell: 26003-RZJKereszthivatkozás: 20V869
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
€1,134.52 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHidraulikus fogaskerék-szivattyú
FedőanyagAlumínium
DesignA
A méret2.99 "
Elmozdulás0.58 Cu. In./Rev.
GPM @ 3600 fordulat / perc és 1000 PSI7.8
HázAlumínium
Hossz5.05 "
Max. Folyamatos PSI3000
Max. Időszakos nyomás3500 PSI
Max. FORDULAT3600
Min. FORDULAT750
Felszerelés2 Csavar SAE A
Portok (bemenet)1-1/16-12
Portok (Outlet)7 / 8-14
ForgásJobb
Tengelyhosszabbítás (hüvelyk)5/8 x 1-1 / 4 9 fogazat
Szélesség5.12 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.7225
Hajó magassága (cm)23.62
Hajó hossza (cm)30.48
Hajószélesség (cm)16.76
HS-kód8413600030
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellA méretElmozdulásHosszForgásÁr
VICKERS 26014-LAF Fogaskerék-szivattyú lökettérfogat ,39 Gpm 4.5 Bal | AB4ZNW 20V863 26014-LAF2.86 "0.39 Cu. In./Rev.4.92 "Bal€1,060.27
VICKERS 26001-LZJ Fogaskerék-szivattyú lökettérfogat 0.4 Gpm 5.3 Bal | AB4ZNX 20V864 26001-LZJ2.86 "0.4 Cu. In./Rev.4.92 "Bal€1,054.26
VICKERS 26001-RZJ Fogaskerék-szivattyú lökettérfogat 0.4 Gpm 5.3 Jobb | AB4ZNY 20V865 26001-RZJ2.86 "0.4 Cu. In./Rev.4.92 "Jobb€1,021.77
VICKERS 26002-LZJ Fogaskerék-szivattyú lökettérfogat 0.5 Gpm 6.6 Bal | AB4ZNZ 20V866 26002-LZJ2.93 "0.5 Cu. In./Rev.5"Bal€1,150.09
VICKERS 26002-RZJ Fogaskerék-szivattyú lökettérfogat 0.5 Gpm 6.6 Jobb | AB4ZPA 20V867 26002-RZJ2.93 "0.5 Cu. In./Rev.5"Jobb€1,054.26
VICKERS 26003-LZJ Fogaskerék-szivattyú lökettérfogat 0.58 Gpm 7.8 Bal | AB4ZPB 20V868 26003-LZJ2.99 "0.58 Cu. In./Rev.5.05 "Bal€989.34
VICKERS 26004-LZJ Fogaskerék-szivattyú lökettérfogat 0.66 Gpm 8.9 Bal | AB4ZPD 20V870 26004-LZJ3.05 "0.66 Cu. In./Rev.5.11 "Bal€1,164.81

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VICKERS 26003-RZJ fogaskerék-szivattyú lökettérfogat 0.58 Gpm 7.8 jobb
€1,134.52 /Mértékegység