VICKERS 02-142737-7 Lapátos szivattyú 12 Gpm @ 1200 Rpm És 100 Psi | AB4ZTP 20V952

VICKERS 02-142737-7 Lapátos szivattyú 12 Gpm @ 1200 Rpm és 100 Psi

Raktáron
Tétel: AB4ZTP Modell: 02-142737-7Kereszthivatkozás: 20V952

Szerezd meg lehet 14, Kedd

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€2,426.03 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételEgy lapátos szivattyú
Elmozdulás2.38 köb. in./rev.
Áramlási sebesség12 gpm @ 1200 fordulat / perc és 100 psi
Bemeneti port1-5 / 16 "-12 egyenes szál
Max. Nyomás2500 psi
Max. FORDULAT1800
Min. FORDULAT600
SzereljeSAE A 2 csavarperem
Kimeneti port3/4 "-16 egyenes szál
Kikötő helyeInline bemenettel
Tengelyméret11 Fog

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 8.1
Hajó magassága (cm)30.48
Hajó hossza (cm)30.48
Hajószélesség (cm)30.48
HS-kód8413600040
Származási országUS

Termék részletek:

    • Tengely forgása (balra)
    • Tengely stílus (16/32 osztott)

Termékváltozatok

TermékekModellElmozdulásÁramlási sebességSzereljeÁr
VICKERS 421477-7 Egylapátos szivattyú 21 Gpm 4.13 köbhüvelyk/fordulat | AB4ZQZ 20V915 421477-74.13 köb. in./rev.21 gpmSAE B 2 csavarperem€2,984.79
VICKERS 416457-3 Egylapátos szivattyú 21 Gpm 4.13 köbhüvelyk/fordulat | AB4ZRA 20V916 416457-34.13 köb. in./rev.21 gpmSAE B 2 csavarperem€2,932.77
VICKERS 390102-4 lapátszivattyú 2 Gpm @ 1200 Rpm És 100 Psi | AB4ZRK 20V925 390102-4.40 köb. in./rev.2 gpm @ 1200 fordulat / perc és 100 psiSAE A 2 csavarperem€1,441.78
VICKERS 401070-4 lapátos szivattyú 3 Gpm @ 1200 Rpm És 100 Psi | AB4ZRM 20V927 401070-4.60 köb. in./rev.3 gpm @ 1200 fordulat / perc és 100 psiSAE A 2 csavarperem€1,441.78
VICKERS 382087-3 lapátos szivattyú 7 Gpm @ 1200 Rpm És 100 Psi | AB4ZRX 20V936 382087-31.39 köb. in./rev.7 gpm @ 1200 fordulat / perc és 100 psiSAE A 2 csavarperem€1,309.85
VICKERS 382087-4 lapátos szivattyú 7 Gpm @ 1200 Rpm És 100 Psi | AB4ZRY 20V937 382087-41.39 köb. in./rev.7 gpm @ 1200 fordulat / perc és 100 psiSAE A 2 csavarperem€1,367.42
VICKERS 382092-3 lapátos szivattyú 5 Gpm @ 1200 Rpm És 100 Psi | AB4ZTB 20V940 382092-31.0 köb. in./rev.5 gpm @ 1200 fordulat / perc és 100 psiSAE A 2 csavarperem€1,367.42

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VICKERS 02-142737-7 Lapátos szivattyú 12 Gpm @ 1200 Rpm és 100 Psi
€2,426.03 /Mértékegység