VICKERS 02-119590 Hidraulikus szelep mágnesszelep 4 utas 110-120v | AB6KDE 21U743

VICKERS 02-119590 Hidraulikus szelep mágnesszelep 4 utas 110-120 V

Raktáron
Tétel: AB6KDE Modell: 02-119590Kereszthivatkozás: 21U743

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,859.49 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHidraulikus Irányított szelep
Tekercs Volt110-120 VAC
csatlakozásCsatlakozó doboz
GPM @ 3000 PSI24
Magasság4.44 "
Amperek tartása. 38
Hz50/60
Hossz9.26 "
Max. Nyomás3000 psi
Max. Tartálynyomás (PSI)3000
Pozíciók száma3
Az utak száma4
Tömítés típusaFluórkarbon
MéretD05
Orsó típusaMotor rugó középre
típusMágnesszelep működtetve
Szélesség2.83 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 6.3
Hajó magassága (cm)12.7
Hajó hossza (cm)24.13
Hajószélesség (cm)7.62
HS-kód8481200010
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellcsatlakozásGPM @ 3000 PSIMagasságHosszMax. NyomásMéretSzélességÁr
VICKERS 859159 Hidraulikus szelep mágnesszelep 110-120vac | AB6KBP 21U706 859159DIN 43650213.6 "8.6 "5075 psiD032"€824.70
VICKERS 859161 Hidraulikus szelep mágnesszelep 4 utas 110-120v | AB6KBQ 21U707 859161DIN 43650213.6 "8.6 "5075 psiD032"€1,038.40
VICKERS 02-110416 Hidraulikus szelep mágnesszelep 4 utas 110-120V | AB6KCD 21U719 02-1104161/2 "vezetékes doboz163.6 "8.6 "5075 psiD032"€814.04
VICKERS 02-144938 Hidraulikus szelep mágnesszelep 4 utas 110-120v | AB6KCE 21U720 02-144938DIN 43650163.6 "8.6 "5075 psiD032"€990.39
VICKERS 02-144984 Hidraulikus szelep mágnesszelep 4 utas 110-120V | AB6KCH 21U723 02-1449841/2 "vezetékes doboz103.6 "8.6 "5075 psiD032"€1,074.30
VICKERS 02-101991 Hidraulikus szelep mágnesszelep 4 utas 110-120v | AB6KCY 21U737 02-101991Csatlakozó doboz124.44 "9.26 "3000 psiD052.83 "€1,753.00
VICKERS 02-119475 Hidraulikus szelep mágnesszelep 4 utas 110-120v | AB6KDA 21U739 02-119475DIN 43650244.44 "9.26 "3000 psiD052.83 "€1,571.92

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VICKERS 02-119590 Hidraulikus szelep mágnesszelep 4 utas 110-120 V
€1,859.49 /Mértékegység