Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

VIBCO SPWT-21 elektromos vibrátor 1.40a 115vac 1-fázisú AD8AYD 4HR18

VIBCO SPWT-21 elektromos vibrátor 1.40a 115vac 1 fázis

Raktáron
Tétel: AD8AYD Modell: SPWT-21Kereszthivatkozás: 4HR18
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
€916.53 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételElektromos vibrátor
erősítők1.40
Csapágy típustúlméretezett
Doboz súlykapacitása200 font
dBA60
AdóFolyamatos csak bizonyos erőbeállításoknál, szakaszos igénybevétel maximális erő beállításoknál
HázVízálló, teljesen zárt, nem szellőző
Végharang anyagÖntöttvas
KényszerMechanikusan állítható
Erő besorolása20 font
Ház anyagaAlumínium
Max. Hőmérséklet104 fok F
Tartó lemezKülön kell eladni
Szerelési helyzetEgyetemes
Teljes magasság6.5 "
Teljes hossz5.375 "
Teljes szélesség5.5 "
Fázis1
Áramforráselektromos
Sebesség3200 fordulat / perc
Vibrátor típusaKompakt
Feszültség115 VAC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 3.42
Hajó magassága (cm)18.03
Hajó hossza (cm)22.35
Hajószélesség (cm)18.29
HS-kód8479899895
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellerősítőkÁr
VIBCO SPWT-80 elektromos vibrátor 1.70a 115vac 1-fázisú AD8AYE 4HR19 SPWT-801.70€897.23

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VIBCO SPWT-21 elektromos vibrátor 1.40a 115vac 1 fázis
€916.53 /Mértékegység